Gépi dugókulcs ∙ 6 pontos

Cikkszám: 1000SLG-33
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1000SLG-33
EAN / GTIN 4000896001446
Gyártó száma 1000SLG-33
L-szám L60140 3602
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Hosszú kivitel
  • Furattal a rögzítőcsaphoz vagy a rögzítőrugóhoz és horonyhoz az O-gyűrűhöz
  • Felület: Foszfátozott, olajozott
  • DIN 3129; ISO 2725-2.
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 20 mm (3/4 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső hatszögprofil
  • Csavarkulcs mérete: 33 mm
  • Méretek / hosszúság: 100 mm
  • Átmérő D1 (a kimeneten): 51,5 mm
  • Átmérő D2 (a meghajtón): 44 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,98 kg.
  • A gép működtetéséhez
A DIN sorozaton kívül

Megfelelő termékek