O-gyűrű

Cikkszám: 1000S-G1736
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1000S-G1736
EAN / GTIN 4000896001354
Gyártó száma 1000S-G1736
L-szám L60140 367
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • O-gyűrű minden csatlakozáshoz belső négyzet 20 =3/4
    például 2784-T60 / 4 ∙ 990S / 11
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 20 mm (3/4 hüvelyk)
  • Nettó tömeg (kg): 0 kg.
  • A gép működtetéséhez