Precíziós nyomásszabályozó, átmenő nyomásszolgáltatás „FUTURA”, BG 1, G 1/4, 0, 1-1 bar

Cikkszám: 100098
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 100098
EAN / GTIN 4047322191418
Gyártó száma 100098
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Precíziós nyomásszabályozó, folyamatos nyomásellátás „FUTURA”, manométerrel, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, szabályozási tartomány 0, 1 – 1 bar. Sorba köthető precíziós membrános nyomásszabályozók másodlagos légtelenítéssel, modern kivitelben és kiváló áramlási értékekkel. Legalább két vagy több szabályozó blokkolásával több munkaleágkör is elláttható különböző nyomással egy beszívott levegő-ellátáson keresztül.

Jellemző:

  • A: 52,0 mm
  • B: 129,0 mm
  • C: 96,0 mm
  • BG: 1
  • Sorozat: FUTURA
  • Medium: Sűrített levegő, semleges gázok
  • Ház: PA66 GF60
  • Menet: G 1/4
  • membrán: NBR
  • Átfolyás: 2200 l/perc
  • tömítőanyag: NBR
  • Csatlakozó menet: Anyag: cinknyomásos öntvény
  • Szabályozási tartomány max.: 1 bar
  • Szabályozási tartomány min.: 0,1 bar
  • saját levegőfogyasztás: Igen
  • Bemeneti nyomás max.: 16 bar
  • áramlásérték-mérés: P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
  • Mérőmű kijelző max.: 1,6 bar
  • Mérőmű kijelző min.: 0 bar
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 50 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -10 °C
  • Saját levegőfogyasztás max.: 2,6 l/perc (a másodlagos nyomástól függően)