Precíziós nyomásszabályozó „FUTURA”, manométerrel, BG 2, G 3/8, 0, 1-2 bar

Cikkszám: 100087
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 100087
EAN / GTIN 4047322214025
Gyártó száma 100087
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Precíziós nyomásszabályozó „FUTURA”, manométerrel, BG 2, G 3/8, PE max. 16 bar, hőmérséklet: -10 °C és 50 °C között, szabályozási tartomány 0, 1 - 2 bar. Precíziós membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítéssel, modern kivitelben és kiváló áramlási értékekkel a rendkívül pontos üzemi nyomás elérése érdekében. Rögzíthető és zárható szabályozó gomb.

Jellemző:

  • A: 63,0 mm
  • B: 150,0 mm
  • C: 110,0 mm
  • BG: 2
  • Sorozat: FUTURA
  • Medium: Sűrített levegő, semleges gázok
  • Ház: PA66 GF60
  • Menet: G 3/8
  • membrán: NBR
  • Átfolyás: 4500 l/perc
  • tömítőanyag: NBR
  • Csatlakozó menet: Anyag: cinknyomásos öntvény
  • Szabályozási tartomány max.: 2 bar
  • Szabályozási tartomány min.: 0,1 bar
  • saját levegőfogyasztás: Igen
  • Bemeneti nyomás max.: 16 bar
  • áramlásérték-mérés: P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
  • Mérőmű kijelző max.: 2,5 bar
  • Mérőmű kijelző min.: 0 bar
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 50 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -10 °C
  • Saját levegőfogyasztás max.: 2,6 l/perc (a másodlagos nyomástól függően)