Leírás:
FUTURA nyomásszabályozó, manométerrel, BG 4, G 1, PE max. 16 bar, hőmérséklet: -10 °C és 50 °C között, szabályozási tartomány 0, 1 - 1 bar. Membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítéssel, modern kivitelben és kiváló áramlási értékekkel. Rögzíthető és zárható szabályozó gomb.
Jellemző:
- A: 85,0 mm
- B: 191,0 mm
- C: 137,0 mm
- BG: 4
- Sorozat: FUTURA
- Medium: Sűrített levegő, semleges gázok
- Ház: PA66 GF60
- Menet: G 1
- membrán: NBR
- Átfolyás: 14200 l/perc
- tömítőanyag: NBR
- Csatlakozó menet: Anyag: cinknyomásos öntvény
- Szabályozási tartomány max.: 1 bar
- Szabályozási tartomány min.: 0,1 bar
- saját levegőfogyasztás: Igen
- Bemeneti nyomás max.: 16 bar
- áramlásérték-mérés: P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
- Mérőmű kijelző max.: 1,6 bar
- Mérőmű kijelző min.: 0 bar
- Hőmérséklet-tartomány max.: 50 °C
- Hőmérséklet-tartomány min.: -10 °C
- Saját levegőfogyasztás max.: 1,5 l/perc (a másodlagos nyomástól függően)