INDUSTRY Tampa soft shell kabát, Unisex, Fekete, Méret 4XL

Cikkszám: 10001-883-09 4XL
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
Cikkszám 10001-883-09 4XL
EAN / GTIN 5707209836922
Gyártó száma 10001-883-09 4XL
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Szellőzik
  • Polár a belső oldalon
  • A formázott ujjak nagy mozgásszabadságot biztosítanak
  • Az állítható rugalmas szegély
  • jobb láthatóságot biztosít a környezet számára a reflex hatások segítségével

Jellemző:

  • Szellőzik
  • Polár a belső oldalon
  • Cipzár és belső időjárás elleni védőszalag
  • Mellső zseb cipzárral
  • D-gyűrű
  • Belső cipzáras zseb
  • Elülső zsebek cipzárral
  • Az ergonomikus kialakítású ujjak nagy mozgásszabadságot biztosítanak
  • Tépőzáras rögzítő a csuklón
  • Rugalmas zsinór az alsó szélben, állítható
  • Fényvisszaverő betétek
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagsűrűség: 270 g/m²
  • 2 rétegű puha héj.
  • Mellkas kerülete: 132 cm / 52 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • Ne vasalja a nem
  • megfelelő kémiai tisztítás -hez