Standard kioldóhorog (készlet, befogási mélység 400 mm)

Cikkszám: 1-400-S
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 1-400-S
EAN / GTIN 4021176975684
Gyártó száma 1-400-S
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A három szabványos lehúzóhorogból álló készlet a 3-karú univerzális lehúzókhoz alkalmas. A robusztus lehúzóhorgok garantálják a csapágyak, fogaskerekek és tárcsák különösen biztonságos eltávolítását.
  • A keresztrúdra csúszó, szabadon mozgatható lehúzóhorgoknak köszönhetően az excentrikus alkatrészek is lehúzhatók.

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • A külső lehúzó szorítómélysége [mm]: 400 mm
  • A külső lehúzó szorítási mélysége [inch]: 15 3/4
  • A kampó alapvastagsága a csúcsnál (karmag vastagsága K) [mm]: 3 mm
  • A kampó alapvastagsága a csúcsnál (karmag vastagsága K) [inch]: 1/8
  • A kampó lábának szélessége (karom szélessége J) [mm]: 20 mm
  • A horog lábának szélessége (karom szélessége J) [hüvelyk]: 13/16
  • A horog lábának használható mélysége (karom használható mélysége O) [mm]: 15 mm
  • A horog lábának használható mélysége (karom használható mélysége O) [inch]: 9/16
  • Teljes horoglábmélység (teljes horogmélység H) [mm]: 31 mm
  • Teljes horoglábmélység (teljes horogmélység H) [inch]: 1 1/4
  • Teljes karomvastagság (L+1mm) [mm]: (karom távolsága az alapfelülettől): 10 mm
  • Teljes karomvastagság (L+1mm) [inch]: (karom távolsága az alapfelülettől): 3/8
  • teljes hossz [mm]: 432 mm
  • Teljes hossz [inch]: 17 1/64