Keskeny, gyorsan állítható szabványos kihúzóhorgok (készlet, befogási mélység 250 mm)

Cikkszám: 1-253-S
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 1-253-S
EAN / GTIN 4021176973734
Gyártó száma 1-253-S
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A három keskeny, gyorsan állítható húzókampókból álló készlet a 3 karú univerzális húzókhoz alkalmas. A keskeny lehúzóhorgok biztosítják, hogy még a keskeny és nehezen hozzáférhető rések is elérhetők legyenek.
  • A keresztrúdra csúszó, szabadon mozgatható lehúzóhorgok lehetővé teszik az excentrikus alkatrészek lehúzását is.
  • A bütyköknek köszönhetően a lehúzóhorgok szerszám nélkül gyorsan kioldhatók vagy mozgathatók

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • A külső lehúzó szorítómélysége [mm]: 250 mm
  • A külső lehúzó szorítási mélysége [inch]: 10
  • A kampó alapvastagsága a csúcsnál (karmag vastagsága K) [mm]: 3 mm
  • A kampó alapvastagsága a csúcsnál (karmag vastagsága K) [inch]: 1/8
  • A kampó lábának szélessége (karom szélessége J) [mm]: 30 mm
  • A horog lábának szélessége (karom szélessége J) [hüvelyk]: 1 3/16
  • A horog lábának használható mélysége (karom használható mélysége O) [mm]: 7 mm
  • A horog lábának használható mélysége (karom használható mélysége O) [inch]: 1/4
  • Teljes horoglábmélység (teljes horogmélység H) [mm]: 14 mm
  • Teljes horoglábmélység (teljes horogmélység H) [inch]: 9/16
  • Teljes karomvastagság (L+1mm) [mm]: (karom távolsága az alapfelülettől): 3 mm
  • Teljes karomvastagság (L+1mm) [inch]: (karom távolsága az alapfelülettől): 1/8
  • teljes hossz [mm]: 277 mm
  • Teljes hossz [inch]: 10 7/8