Haszonjármű-mosó RBS 6014

Cikkszám: 1.826-405.0
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 1.826-405.0
EAN / GTIN 4002667028034
Gyártó száma 1.826-405.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

A járműmosó technológiában szerzett széleskörű szakértelmünk volt az alapja ennek a kézi működtetésű 1 kefés alátétnek (csatlakozó: 3~/400 V/50 Hz) haszongépjárművekhez, például buszokhoz, félpótkocsikhoz és teherautókhoz, 4,20 méter teljes magasságig. Az RBS 6014 egy nagyon hatékony megoldás akár 15 járműből álló flottaméretekhez, különösen könnyen kezelhető, könnyen manőverezhető és pozicionálható a 4 könnyű fordulókeréknek köszönhetően. A legfeljebb 10°-os dőlésszögű jármű kontúrjai is könnyen érzékelhetők. a brush vízellátás 2 fúvókacsövei a gépkefe keretébe vannak integrálva. Ez a művelet során körülbelül 1 000 milliméteres átmérők-vel rendelkezik, és profilozott polietilén sörtékkel ellátott félhéjszegmensekből áll; a kétcsapágyas kefetengely hajtását önmeghúzó lánccal hajtjuk végre. A korrózióálló és stabil szerkezet hegesztett alumínium vázból áll. Ezenkívül más rozsdaálló alkatrészek, például egy speciális, átlátszó poliészter anyagból készült fröccsenésvédő vagy egy rozsdamentes acél beállítókerék vannak felszerelve.

Jellemző:

  • Rendszermagasság: 4370 mm
  • Aktuális fázisok száma: 3
  • frekvencia: 50 Hz
  • súly csomagolással együtt: 255,5 kg
  • súly tartozékok nélkül: 254 kg
  • Befogás: 400 V
  • Mosási magasság: 4205 mm
  • Mosóállomás követelmények: 4620 × 1700 × 1500 mm.

Előny:

Beállító kerék:
  • Lehetővé teszi a függőleges kontúr észlelését és ferde kiszögését.
Kezelési és biztonsági fogantyú:
  • A kefék elforgatása segít a kezelőknek a berendezés egyszerű előrevitelében.
Könnyű alumínium szerkezet:
  • Ellenáll a külső hatásoknak.
Négy kerék és 2 lánctalpas kerék:
  • Kiváló manőverezhetőség és stabilitás.
Beállító kerék:
  • Lehetővé teszi a függőleges kontúr észlelését és ferde kiszögését.
  • A legfeljebb 10°-os szöget elérő járműfrontok könnyen elérhetők.
Tisztítószer adagolása:
  • Szükség esetén tisztítószer adagolópumpával is hozzáadható.
Kezelési és biztonsági fogantyú:
  • A kefék elforgatása segít a kezelőknek a berendezés egyszerű előrevitelében.
  • A fogantyú elengedésekor a kefe forgása leáll.
Könnyű alumínium szerkezet:
  • Ellenáll a külső hatásoknak.
  • A félhéj burkolat megbízhatóan védi a kezelőt a fröccsenő víztől.
Négy kerék és 2 lánctalpas kerék:
  • Kiváló manőverezhetőség és stabilitás.
  • Magas szintű követés a jármű mosása közben.

Tartalma:

Mosókefék száma: 1; PE kefék, szabványos Kärcher kialakítás

Tartalom:

Rendszervezérlő szekrény; kerekek, normál magasság