Leírás:
A gép alakja olyan könnyű manőverezést tesz lehetővé, mint egy kefetisztító. A hagyományos törléshez képest a gép előnye a 10-szeres érintkezési nyomás, és így jelentősen nagyobb tisztítási teljesítmény. És ez körülbelül 1500 fordulat görgős sebességnél. Előre és hátra is tud ugrani. Ha makacs szennyeződés van, a szívórudak is felemelhetők. Ez hosszabb expozíciós időt biztosít a takarítóflotta számára.
Jellemző:
- MÉRETEK (H × SZ × H): 495 × 340 × 1145 mm.
- Meghajtás típusa: vezetékes
- Kefék munkaszélessége: 300 mm
- Munkaszélesség, szívás: 300 mm
- Kefe érintkezési nyomása: 100 g/cm²
- Kefe sebessége: 1450 ford./perc
- Hajtáshajtás: Hajtson a kefe forgatásával
- Területteljesítmény praktikus: 130 m²/h.
- Területteljesítmény elméletileg: 200 m²/h.
- hangnyomásszint: Max. 72 dB(A)
- Aktuális típus: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Tartály friss/szennyezett víz: 4 / 4 l.
- Vízfogyasztás: 0,3 l/perc
Előny:
Gyorsan forgó forgókefe:- 10-szer nagyobb érintkezési nyomás, mint a kézi tisztításhoz.
- A forgókefe a texturált felületeket és ízületeket is tisztítja.
Azonnal szárítsa meg:- A puha szívóajkak szárazon szívják a padlót – előre és hátra.
Fő funkció:- Előre és hátra működik
- Kézi elszívás, mikroszálas görgő Gyorsforgógörgő
kefe:- A görgő automatikus adagolást biztosít, így a készüléket nem kell megnyomni.
- Az intenzív tisztításhoz a szívás lábpedállal is kikapcsolható.
- Kézi szívás, mikroszálas görgő
- A szívás kikapcsolható
Tartalma:
2-tartályos rendszer; hálózati működés
Tartalom:
2 szívócső, egyenes; kézi szívás; szállítókerekek; görgős kefe