Mosógép BR 30/1 C BP

Cikkszám: 1.783-054.0
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 1.783-054.0
EAN / GTIN 4054278659602
Gyártó száma 1.783-054.0
L-szám L00950 240936
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Az új, nagyon kompakt BR 30/1 C BP Pack akku tisztítókendő ideális választás a higiénikus padlótisztításhoz minden típusú kemény padlón, beleértve a csempe és a biztonsági padlóburkolatokat is. A mikroszálas görgős technológiának köszönhetően akár 20%-kal jobb tisztítási eredményt és akár 60%-kal rövidebb szárítási időt kínál a kézi padlótisztításhoz képest. A Kärcher akkumulátor-univerzumból származó, nagy teljesítményű, 18 voltos lítium-ion akku által működtetett BR 30/1 C BP csomag különösen alkalmas kisebb felületek karbantartására irodákban, kiskereskedelmi üzletekben, gyakorlatokban és ügyvédi irodákban, a szállodaiparban és a gasztronómiában, vagy étkezdékben, iskolákban és kórházakban. Ezen kívül a Kärcher RM 732 fertőtlenítő tisztítószerrel együtt használható padlófelületek fertőtlenítésére is.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 340 × 305 × 1200 mm.
  • Akkumulátorplatform: 18 V-os akkumulátorplatform
  • Akkumulátor típusa: Kivehető lítium-ion akku
  • Meghajtás típusa: Elem
  • Szükséges akkumulátorok száma: 1 darab
  • Kefék munkaszélessége: 300 mm
  • Kefe érintkezési nyomása: 40 g/cm²
  • Kefe sebessége: 500–650 ford/perc
  • Hajtáshajtás: Hajtson a kefe forgatásával
  • Területteljesítmény elméletileg: 200 m²/h.
  • súly tartozékok nélkül: 6,1 kg
  • működési idő per akkutöltés: Max. 45 perc
  • Tápcsatlakozó töltő: 100 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • hangnyomásszint: Max. 55 dB(A)
  • Befogás: 18 V
  • Tartály friss/szennyezett víz: 1 / 0,7 l.
  • Vízfogyasztás: 30 ml/min
  • Megengedett össztömeg: 11 kg

Előny:

Nagyon jó tisztítási eredmény:
  • A szennyezett víz, a tisztítószerek, a durva szennyeződés és a haj alapos felszívódása
Magas szintű higiénia:Kivehető lítium-ion akkumulátor:
  • Kompatibilis a Kärcher akkumulátor-univerzumból származó 18 V-os akku platformmal
  • A keresztszennyeződés és a kórokozók átvitelének kockázatának csökkentése
RM 732 fertőtlenítő tisztítószerrel padlófertőtlenítésre alkalmas:
  • Megakadályozza vagy csökkenti a kórokozók átvitelét, beleértve a SARS-CoV-2-et is.
  • A magas szintű higiénia a munkahelyen csökkenti a beteg napokat
  • Hosszú élettartam és működési idő, rövid töltési idő, köztes töltés lehetséges
Rövid száradási idő:
  • Magasabb produktivitás és alacsonyabb költségek a rövidebb tisztítási időnek köszönhetően.
  • Akár 60%-kal gyorsabb szárítás a kézi tisztításhoz képest.
  • A rövid száradási idő csökkenti a nedves padlón való csúszás kockázatát
  • Akár 20%-kal jobb eredmény, mint a kézi tisztítás
Integrált megelőző funkció hajfésűvel:
  • Akár 50%-kal csökkenti a teljes üzemeltetési és tisztítási költséget
  • A higiénikus tisztítás növeli a munkabiztonságot
  • Csökkenti és megakadályozza a porosodást vagy a porszívózást
Parkolási helyzet rögzítőretesszel:
  • Ne érintse meg a nedves görgők alját parkoló helyzetben
  • Akár 25%-kal termelékenyebb, mint a vezetékes eszközök
Kompakt, nagyon robusztus kialakítás:
  • Kiváló minőségű és tartós alkatrészek fém-ből
  • Higiénikusan tiszta környezeti feltételeket biztosít
  • A nagy teljesítmény és az alacsony karbantartási költségek érdekében
  • Akár 50%-kal csökkenti a tisztítási időt
  • Növeli a tisztítási minőséget és a higiénia szintjét
  • Felgyorsítja a görgők szárítását
Az öntvény anyag:
  • Kiváló tisztítási teljesítmény
  • Alapegység elemek nélkül

Tartalma:

2 tartályos rendszer

Tartalom:

akku és töltő nem tartozék; görgős kefe

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek