Leírás:
A Kärcher bemutatja a Tact² – az új csúcskategóriás profi nedves/száraz porszívók-t. A szűrőtisztításra szolgáló bevált Tact rendszer továbbfejlesztése új optimumot eredményez a produktivitás-ban. A két motornak és a hosszú szűrőélettartamnak köszönhetően folyamatosan nagy szívóerőt biztosít, gyakorlatilag anélkül, hogy a szűrőcserére gondolna. A Kärcher NT Tact² porszívók teljes rendszerek nagy mennyiségű finom por, valamint durva szennyeződés és víz eltávolítására. A különböző változatokkal ez a porszívó család optimális megoldásokat kínál számos olyan alkalmazáshoz, ahol a folyamatosan nagy szívóerő fontos: Az építőiparban, az élelmiszeriparban, az autóiparban és általában az ipari ágazatokban.
Jellemző:
- MÉRETEK (H × SZ × H): 685 × 560 × 920 mm.
- felvett teljesítmény: Max. 2760 W..
- Tartály tartalma: 75 l
- Tartály anyaga: Nemesacél
- súly csomagolással együtt: 36,6 kg
- súly tartozékok nélkül: 29 kg
- Kábelhossz: 10 m
- légmennyiség: 2 x 74 l/s..
- hangnyomásszint: 73 dB(A)
- Normál névleges átmérő: NA40
- Aktuális típus: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vákuum: 254 / 25,4 mbar / kPa
Előny:
Irányfüggetlen tartozéktároló szívócsövekhez és padlófúvókákhoz:- Ez gyors hozzáférést eredményez minden oldalról.
Nagyon sok, gyorsan kijön a billenőkonténerrel:- Egyszerűen döntse hátra a gyűjtőedényt az ártalmatlanítási pontnál, és ürítse ki.
Billenthető alváz konténerzárral:- A tartály és a szállító állvány mindig biztonságosan csatlakozik.
Leeresztőtömlő a beszívott folyadékok közvetlen kiürítéséhez:- A fedőlap szorosan lezárva marad, amíg közvetlenül az ártalmatlanítási pont fölé nem kerül.
- Van még hely egy 4 méteres tömlő és a gumi tápkábel (10 méter).
- Ürítés közben ügyeljen a biztonságos helyzetre, mivel a súlypont az alvázon belül van.
Fő funkció:- Automatikus szűrőtisztítás Tact²
- Nyomja meg a rudat és engedje le a tömlőt
- Nedvességálló PES-szűrő
Tartalma:
Védelmi osztály: II; töltőhenger; lekapcsoló automatika maximális kapacitással; antisztatikus rendszer; szűrő tisztítása: Automatikus szűrőtisztítás Tact²; ütésálló keringetés elleni védelem