NT 65/2 Tact² nedves/száraz porszívó

Cikkszám: 1.667-286.0
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
Cikkszám 1.667-286.0
EAN / GTIN 4039784714953
Gyártó száma 1.667-286.0
L-szám L00950 524
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

A Kärcher bemutatja a Tact² – az új csúcskategóriás profi nedves/száraz porszívók-t. A szűrőtisztításra szolgáló bevált Tact rendszer továbbfejlesztése új optimumot eredményez a produktivitás-ban. A két motornak és a hosszú szűrőélettartamnak köszönhetően folyamatosan nagy szívóerőt biztosít, gyakorlatilag anélkül, hogy a szűrőcserére gondolna. A Kärcher NT Tact² porszívók teljes rendszerek nagy mennyiségű finom por, valamint durva szennyeződés és víz eltávolítására. A különböző változatokkal ez a porszívó család optimális megoldásokat kínál számos olyan alkalmazáshoz, ahol a folyamatosan nagy szívóerő fontos: Az építőiparban, az élelmiszeriparban, az autóiparban és általában az ipari ágazatokban.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 575 × 490 × 880 mm.
  • felvett teljesítmény: Max. 2760 W..
  • Tartály tartalma: 65 l
  • Tartály anyaga: Műanyag
  • súly csomagolással együtt: 31,3 kg
  • súly tartozékok nélkül: 24,5 kg
  • Kábelhossz: 10 m
  • légmennyiség: 2 x 74 l/s..
  • hangnyomásszint: 73 dB(A)
  • Normál névleges átmérő: NA40
  • Aktuális típus: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vákuum: 254 / 25,4 mbar / kPa

Előny:

Automatikus szűrőtisztítás Tact²:
  • A lapos redőzött szűrő eltávolítható a tiszta oldalról, és 2 részre van osztva, amelyeket felváltva tisztítanak a célzott légcsapások.
  • A finom por nem tudja eltömíteni a szűrő-t. A légáramlás hosszú ideig állandó marad.
Fő funkció:
  • Automatikus szűrőtisztítás Tact²
  • Az antisztatikus rendszer
csak alkalmanként:
  • Az állítható nyomórúd és a nagy kerekek könnyű szállítást biztosítanak a használat helyére, még egyenetlen felületeken is.
Intelligens kiegészítő-tárolás:
  • Például a padlófúvóka gyorsan és iránytól függetlenül rögzíthető.
  • Több mint 1000 kilogramm A kategóriájú részecske porszívózható fel anélkül, hogy a szűrő cseréjére gondolna.
Biztonságos és kéznél van:
  • A szerszámok ugyanúgy és biztonságosan helyezhetők el a fejen, mint a kis alkatrészek és palackok.
  • Antisztatikus rendszer
  • Állítható nyomórúd

Tartalma:

lekapcsoló automatika max. töltési mennyiségnél; antisztatikus rendszer; töltőhenger; ütésálló keringetés elleni védelem; szűrőtisztítás: Automatikus szűrőtisztítás Tact²; védelmi osztály: I

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek