NT 70/3 nedves/száraz porszívó

Cikkszám: 1.667-270.0
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 1.667-270.0
EAN / GTIN 4039784725386
Gyártó száma 1.667-270.0
L-szám L00950 434
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Az NT 70 készülékcsalád nagy teljesítményű nedves/száraz porszívókból áll, amelyek akár három motorral is rendelkeznek. Olyan modellek teljes választéka, amelyek bemutatják előnyeiket, különösen nedves alkalmazásokban és durva szennyeződések porszívózásában. Erős szívóteljesítmény és bizonyított Kärcher minőség megfizethető áron.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 720 × 510 × 975 mm.
  • felvett teljesítmény: Max. 3600 W..
  • Tartály tartalma: 70 l
  • Tartály anyaga: Műanyag
  • súly tartozékok nélkül: 27,6 kg
  • Kábelhossz: 10 m
  • légmennyiség: 3 x 74 l/s..
  • hangnyomásszint: 83 dB(A)
  • Normál névleges átmérő: NA40
  • Aktuális típus: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vákuum: 254 / 25,4 mbar / kPa

Előny:

Beépített tartozéktároló:
  • A tartozékok tárolása a nagy lökhárítóba van integrálva.
Beépített leeresztő tömlő:
  • A tartály könnyen kiüríthető a leeresztő tömlőn keresztül. Egyértelmű előny a nagyon nagy, 70 literes tartály térfogata miatt.
Ergonomikus nyomórúd:
  • Az ergonomikus nyomógombnak köszönhetően az NT 70 hengerelhető a munkaterületre.
Robusztus lökhárító:
  • A robusztus lökhárító védi a készüléket az ütődésektől és ütésektől.
Fő funkció:
  • Robusztus lökhárító, nagy kerekek
  • Ergonomikus nyomórúd
  • A nedves szűrők opcióként kaphatók

Tartalma:

Védelmi osztály: II; ütésálló keringetés elleni védelem

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek