Leírás:
A gyártási területek és a gyártógépek tisztítása az IVC 60/30 Tact² Longopac® ipari porszívónk területe. A kopásmentes oldalcsatornás kompresszor és az innovatív Tact² automatikus szűrőtisztítás lehetővé teszi a kompakt készülék folyamatos üzemmód-jének használatát, például álló elszívóberendezés-ként a gyártó- és csomagológépeken. A Longopac® hulladékkezelő rendszernek köszönhetően a száraz anyagok, például az ásványi por minimális porral távolíthatók el.
Jellemző:
- MÉRETEK (H × SZ × H): 970 × 690 × 1240 mm.
- Névleges csatlakozó átmérő: DN 70
- felvett teljesítmény: 3 kW
- Rögzítés típusa: Elektromosság
- Tartály tartalma: 60 l
- Tartály anyaga: Nemesacél
- Szűrőfelület: 1,9m²
- súly csomagolással együtt: 115,2 kg
- súly tartozékok nélkül: 100 kg
- légmennyiség: 68 / 244,8 l/s / m³/h.
- hangnyomásszint: 77 dB(A)
- Aktuális típus: 3 / 400 / 50 V / Hz
- Vákuum: 286 / 28,6 mbar / kPa
- Tartozék névleges átmérője: DN 50 / DN 40
Előny:
Biztonságos Longopac® ártalmatlanító rendszer:- Lehetővé teszi a pormentes ártalmatlanítást és ezáltal az egészségbarát munkavégzést.
- Szívóanyagok széles körének összegyűjtéséhez és elkülönített ártalmatlanításához.
Tact² automatikus szűrőtisztító rendszer:- A szűrő automatikus tisztítása célzott és erőteljes légfúvásokkal.
- A szűrő tisztítása ellenére a szívóerő folyamatosan magas marad.
Kompakt lapos redős szűrővel felszerelve:- A szűrő tisztán elrendezett kompakt kialakítása.
- Opcionálisan rendkívül fenntartható, biológiailag lebomló változatban kapható.
Kopásmentes oldalcsatornás kompresszor:- Az oldalcsatornás kompresszor nagy szívóerővel és nagyon hosszú, legalább 20 000 órás élettartammal rendelkezik. Az eszközök ezért ideálisak a többműszakos működéshez.
- A hosszú szűrőélettartam csökkenti a karbantartási költségeket.
- Alkalmas a szabadon folyó, száraz porok összegyűjtésére porosztály M..
Fő funkció:- Longopac® hulladékkezelő rendszer
- Antisztatikus berendezés
- Beépített ciklon az előválasztáshoz
Tartalma:
Tartozékok a szállítási terjedelem-ban: Nem; tartály ürítése: Longopac®; szűrő: Lapos redős szűrő