Szárazjég robbantó gép IB 10/15 L2P Advanced

Cikkszám: 1.574-201.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 1.574-201.0
EAN / GTIN 4066529028891
Gyártó száma 1.574-201.0
L-szám L00950 241240
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

A szárazjég-szóró gépekkel végzett rövid távú tisztítási munka eddig alig volt elképzelhető a gép- vagy járműkarbantartásban, a gyártási folyamatban vagy a jármű előkészítésében, mivel ehhez a szükséges szárazjég-logisztika túl drága. Az IB 10/15 L2P Advanced, a legújabb szárazjég-robbantó gép, amely a folyékony szén-dioxid integrált szárazjég-termelésével rendelkezik, ez minden probléma nélkül lehetséges, még összetett kontúrok, például hornyok, csapágyak vagy hornyok és erős szennyeződések, például beégett burkolatok esetén is. A továbbfejlesztett szárazjég-gyártási folyamatnak köszönhetően még több szárazjég is előállítható, és jelentősen nagyobb tisztítási teljesítményt érhet el, mint az elődje. A szárazjeges pelletek keresletorientált gyártása, az úgynevezett L2P folyamat (″folyékony pellet″) változatlan marad. Mivel a gázpalackokban lévő folyékony szén-dioxid határozatlan ideig tartós, a szárazjég-logisztikára már nincs szükség. Az eszköz alacsony sűrített levegő fogyasztása szintén jelentősen csökkenti az infrastrukturális erőfeszítéseket. A Kärcher szárazjég technológia előnyei megmaradnak: Gyengéd és maradványok nélkül. Nagy tisztítási teljesítményének köszönhetően alkalmas ipari környezetben való használatra.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 898 × 565 × 935 mm.
  • Csatlakozási kapacitás: 1 kW
  • Aktuális fázisok száma: 1
  • Sűrített levegő csatlakozás: 1/4″ gyorscsatlakozó″
  • Folyékony CO? Fogyasztás: 20–60 kg/h.
  • frekvencia: 50–60 Hz
  • Ház / keret: Műanyag forgó test
  • Tesztelve (by) az alábbiak szerint: CE
  • súly (tartozékokkal): 98 kg
  • súly tartozékok nélkül: 98 kg
  • Kábelhossz: 5,5 m
  • Légnyomás: 0,7 – 10 / 0,07 – 1 bar / MPa
  • Levegőminőség: Száraz és olajmentes
  • levegő térfogatárama: 0,07 – 1,5 m³/perc
  • Befogás: 220 – 230 V
  • Szárazjég pellet (átmérők): 2,5 mm
  • Szárazjég fogyasztás: 2–15 kg/h.

Előny:

Ergonomikus szórópisztoly:
  • Gyors és egyszerű fúvókaváltás a gyorskioldó rögzítőelemeknek köszönhetően.
  • Beépített világítással.
Intuitív és egyszerű kezelés:
  • A sugárnyomás, az üzemórák, a sugárpercek, az üzemidő kijelzéssel olvasható.
  • A szárazjég mennyisége egy gombbal állítható be.
Biztonságos szárazjég-fúvás:
  • A CO? A kipufogótömlőn keresztül szándékosan ürül.
  • Biztonságos kezelés, nincs érintkezés száraz jégpellettel.
Kompakt és mobil kivitel:
  • A kerekek és a kapaszkodók lehetővé teszik a mobilitást és a biztonságos szállítást.
Fő funkció:
  • Beépített hőcserélővel a még hatékonyabb szárazjég-termeléshez
Integrált hőcserélő:
  • A folyadék CO? Lehűl. Ez körülbelül 50%-kal növeli a szárazjég-termelés hatékonyságát.
  • Jég be/ki kapcsoló közvetlenül a pisztolyon.
  • Integrált állapotjelző és segédrendszerek, pl. nyomásfigyeléshez.
  • Önzáró pisztoly ravasz.
  • Minden alkatrész külön tárolható. Integrált otthoni bázis.
  • Nyomásszabályozóval és sűrített levegős szűrővel

Tartalma:

″Csak levegő″ vagy ″Jég és levegő″ kapcsoló a pisztolyon; elektronikus vezérlés; olaj és vízleválasztó