Szárazjég robbantó gép IB 7/40 Adv

Cikkszám: 1.574-002.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 1.574-002.0
EAN / GTIN 4039784294035
Gyártó száma 1.574-002.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Jól átgondolt koncepció, sok okos részlet, robusztus hosszú élettartam és a kiváló minőségű kivitelezés jellemzi az IB 7/40 Advanced Ice Blaster-t. A legújabb generációs szárazjégtörő a kemény, folyamatos használatra készült és kiválóan felszerelt. Alapfelszereltségként integrált földelő kábeltekercset, maradékjég ürítést tartalmaz, hogy megakadályozza a készülék fagyását a munka befejezése után, valamint egy olaj és vízleválasztó rendszert a megbízható működéshez. A levegőáramlást úgy optimalizálták, hogy még alacsony nyomáson és alacsony levegőfogyasztáson (max. 3,5 m³/perc) is nagyon jó tisztítási eredmények legyenek természetesen, és ugyanakkor a működési zaj minimálisra csökkenjen. A távirányítású szórópisztoly a sugárnyaláb paramétereinek beállításához, a sugárnyomás és a jégáramlás fokozatmentes szabályozása egy nyomógomb segítségével (kérésre kikapcsolható), valamint egy világos kijelző az összes működési paraméter leolvasásához biztosítja a magas szintű kényelmet. Ezenkívül statisztikai értékek is rendelkezésre állnak, mint például a működési idő, az átlagos jégfogyasztás Pro óra vagy a teljes jégfogyasztás.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 768 × 510 × 1096 mm.
  • Csatlakozási kapacitás: 0,6 kW
  • Aktuális fázisok száma: 1
  • Sűrített levegő csatlakozás: körmös kuplung (DIN 3238)
  • frekvencia: 50–60 Hz
  • Ház / keret: Rozsdamentes acél (1,4301)
  • súly (tartozékokkal): 81,6 kg
  • súly tartozékok nélkül: 78 kg
  • Kábelhossz: 7 m
  • Légnyomás: 2 – 10 / 0,2 – 1 bar / MPa
  • Levegőminőség: Száraz és olajmentes
  • levegő térfogatárama: 0,5 – 3,5 m³/perc
  • hangnyomásszint: 99 dB(A)
  • Befogás: 220 – 240 V
  • Szárazjég kapacitása: 15 kg
  • Szárazjég pellet (átmérők): 3 mm
  • Szárazjég fogyasztás: 15–50 kg/h.

Előny:

Tiszta kijelző:
  • A beállított értékek egyszerű leolvasása; könnyű kezelhetőség a nagy gomboknak és az elektronikus vezérlésnek köszönhetően
Automatikus maradékjég ürítés:
  • A maradék jégtartály egy gombnyomásra kiürül, és megakadályozza, hogy a készülék a munka végeztével megfagyjon
A legnagyobb mobilitás:
  • A készülék optimális egyensúlya a kényelmes manőverezéshez egyenetlen terepen.
  • Első és hátsó akasztók a lépcsőkhöz való könnyű hozzáféréshez
Hatékony légáramlás a készülékben:
  • A szárazjég sértetlenül kerül a készülékből a fúvóka-be
Integrált földelő vezeték motolla:
  • Védelem a felhasználó és az objektum közötti ívelés ellen
Kifinomult pisztolytartó:
  • Ideális helyzet (pl. fúvókák cseréjéhez)
Beépített tárolórekesz fúvókák és szerszámok számára:
  • Minden mindig kéznél van – közvetlenül a készüléken
  • A legjobb tisztítási teljesítmény a fúvóka-nél
  • A fegyver mindig tökéletesen van tárolva
GRP szárazjég tartályok:
  • A száraz jég optimális izolálása
  • A sugárnyaláb objektum egyszerű földelése.
  • Javítsa a fényszóró kényelmét
  • Nincs fagyás a gépben
Integrált olaj és vízleválasztó:
  • Ne fagyassza le a készüléket
  • Nincs páralecsapódás
Az öntvény anyag:
  • Műtét a fegyveren
  • olaj és vízleválasztó
  • Háztartási sűrített levegős hálózatokhoz

Tartalma:

Magában foglalja a földelő kötél görgőt; olaj és vízleválasztó; a jég mennyiségének beállítása közvetlenül a sugárpisztolyon; a légnyomás beállítása közvetlenül a sugárpisztolyon; a ″csak levegő″ vagy ″jég és levegő″ kapcsolása a pisztolyon; elektronikus vezérlés

Tartalom:

2 nyitott végű csavarkulcs (fúvókacseréhez); kenőzsír fúvókamenetekhez; lapos fúvóka; szórópisztoly (ergonomikus és biztonságos); permetezőtömlő, elektromos vezérlőkábellel és gyorscsatlakozóval; szerszámtáska

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek