Ipari porszívó IVS 100/75 M

Cikkszám: 1.573-822.0
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 1.573-822.0
EAN / GTIN 4054278325644
Gyártó száma 1.573-822.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Az IVS 100/75 M a porosztály-M tanúsítvánnyal rendelkező ipari porszívó csúcsmodellje. A rendkívül nagy teljesítményű alkatrészekkel, például a 7,5 kW-os oldalcsatornás kompresszorral biztonságosan kivonja még a legnagyobb mennyiségű finom port is, amely veszélyes az egészségre. A kategória legnagyobb háromfázisú motor-je nagyon hatékony (IE2), és puha indítási funkcióval rendelkezik, amely hatékonyan megakadályozza az áramcsúcsokat indítás közben. Ezen kívül a készüléket mobil és állandó folyamatos használatra tervezték, és korróziómentes rozsdamentes acél tartállyal rendelkezik, amelynek térfogata 100 liter, ülepítő mechanizmussal, valamint nagy, 16-szeres csillagszűrővel rendelkezik. A szűrőrendszert kézi, vízszintes szűrőrázással tisztítják meg. A célirányos erőátvitelre szolgáló speciális sebességváltó mindenkor és a felhasználó által használt erőtől függetlenül biztosítja a hasonló tisztítási eredményeket. A tartozékok biztonságosan tárolhatók a készüléken, míg az opcionális távvezérlő nagyon érzékenyen kiegészíti az IVS 100/75 M készülékválasztékot.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 1202 × 686 × 1465 mm.
  • Névleges csatlakozó átmérő: DN 70
  • felvett teljesítmény: 7,5 kW
  • Rögzítés típusa: Elektromosság
  • Tartály tartalma: 100 l
  • Tartály anyaga: Nemesacél
  • Szűrőfelület: 2,2m²
  • súly csomagolással együtt: 177 kg
  • súly tartozékok nélkül: 165 kg
  • légmennyiség: 148 / 536 l/s / m³/h.
  • hangnyomásszint: 73 dB(A)
  • Aktuális típus: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vákuum: 290 / 29 mbar / kPa
  • Tartozék névleges átmérője: DN 70 / DN 50

Előny:

Kopásmentes oldalcsatornás kompresszor:
  • 7,5 kW-os kapacitással és nagy mennyiségű por és szilárd anyag lágyindítás-jával.
  • Az erős szívóerő és legalább 20 000 órás élettartam érdekében.
IVS szűrő kézi tisztítása:
  • Ha szükséges, az ergonómikusan elhelyezett karral könnyedén működtethető.
  • Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és csökkenti a karbantartást.
Nagy csillagszűrővel felszerelve:
  • A speciális bevonatnak köszönhetően olajos és ragacsos porokhoz is alkalmas.
  • Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
Fő funkció:
  • Tolatórudas dugó
  • porosztály M
porosztály M tanúsítvánnyal rendelkezik:
  • A DIN en 60335-2-69 szabványnak megfelelően a porosztály M által tesztelt teljes készülék esetében.
  • Többműszakos működéshez és/vagy több szívóponttal használható.
  • Azonos tisztítási eredmények, függetlenül a felhasznált erő mennyiségétől.
  • A nagy ipari görgők maximális mobilitást tesznek lehetővé még egyenetlen padlón és nehéz terhelési körülmények között is.
  • porosztály M..
  • Extra nagy szűrőfelület

Tartalma:

Tartozékok a szállítási terjedelem-ban: Nem; tartály ürítése: Léptető alváz

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek