Ipari porszívó IVS 100/40 LP

Cikkszám: 1.573-621.0
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 1.573-621.0
EAN / GTIN 4054278243122
Gyártó száma 1.573-621.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

A legkisebb modell a Longopac® hulladékkezelő rendszerrel rendelkező szuperkategóriás ipari porszívók választékában: Az IVS 100/40 LP szilárd anyagok, például nagy mennyiségű építési törmelék és ásványi porok porszívózására szolgál. A szívóanyagot közvetlenül a Longopac® hulladékgyűjtő zsákokba adagolják, és a csatlakozó-ben szinte pormentesen ártalmatlaníthatók. A nagy csillagszűrővel ellátott szűrőrendszer, amely még mindig nagyon kompakt a 16 hajtásnak köszönhetően, vízszintes szűrőrázással alaposan tisztítható. A speciális sebességváltó mindig azonos tisztítási eredményt biztosít, függetlenül a felhasználó által igényelt erőtől. A megbízható és gazdaságos (IE2) háromfázisú motor és a nagy teljesítményű 4 kW-os oldalcsatornás kompresszor révén a porszívó folyamatos használat közben is nagy igénybevételt jelentő feladatokra is fel van szerelve. A tartozékok biztonságosan és biztonságosan tárolhatók, míg az opcionális távvezérlő kiemeli az alapmodell számos funkcióját.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 1202 × 686 × 1465 mm.
  • Névleges csatlakozó átmérő: DN 70
  • felvett teljesítmény: 4,2 kW
  • Rögzítés típusa: Elektromosság
  • Tartály tartalma: 100 l
  • Tartály anyaga: Nemesacél
  • Szűrőfelület: 2,2m²
  • súly csomagolással együtt: 167,6 kg
  • súly tartozékok nélkül: 155 kg
  • légmennyiség: 61,1 / 220 l/s / m³/h.
  • hangnyomásszint: 75 dB(A)
  • Aktuális típus: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vákuum: 175 / 17,5 mbar / kPa
  • Tartozék névleges átmérője: DN 70 / DN 50

Előny:

Kopásmentes oldalsó csatorna kompresszor:
  • 4 kW-os kapacitással és lágyindítás-vel nagy mennyiségű por és szilárd anyag porszívózásához
Biztonságos Longopac® ártalmatlanító rendszer:
  • Lehetővé teszi a pormentes ártalmatlanítást és ezáltal az egészségbarát munkavégzést.
  • Opcionálisan rendkívül fenntartható, biológiailag lebomló változatban kapható
  • Többműszakos működéshez és/vagy több szívóponttal használható
Kézi IVS szűrő tisztítás:
  • Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és csökkenti a karbantartást.
  • Azonos tisztítási eredmények, függetlenül a felhasznált erő mennyiségétől.
  • Ha szükséges, az ergonómikusan elhelyezett karral könnyedén működtethető
Extra nagy csillagszűrővel felszerelve:
  • A szilárd anyagok és porok biztonságos felszívódásához porosztály M-ig.
  • Szívóanyagok széles körének összegyűjtéséhez és elkülönített ártalmatlanításához
  • Az erős szívóerő és legalább 20 000 órás élettartam érdekében
  • Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas
Az öntvény anyag:
  • Longopac® hulladékkezelő rendszer
  • Extra nagy szűrőfelület
  • Tolatórudas dugó

Tartalma:

Tartozékok a szállítási terjedelem-ban: Nem; tartály ürítése: Longopac®

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek