Leírás:
A hosszú élettartamú, háromfázisú működésű oldalcsatornás kompresszor, a porosztály M nagy csillagszűrője és a kényelmes, kézi szűrőtisztítás a sebességváltóval a középkategóriás ipari porszívónk, az IVM 60/30 legfontosabb belső értékei közé tartozik. Kívülről a robusztus készülék érzéketlen acélházzal, saválló rozsdamentes acél házzal és tartállyal, valamint nagy kerekekkel rendelkezik a könnyű szállítás és a biztonságos mobilitás érdekében. A szívóegység szinte univerzálisan használható ipari környezetben a finom és durva szilárd anyagok eltávolítására – szükség esetén háromműszakos üzemmódban is.
Jellemző:
- MÉRETEK (H × SZ × H): 1030 × 680 × 1650 mm.
- Névleges csatlakozó átmérő: DN 70
- felvett teljesítmény: 3 kW
- Rögzítés típusa: Elektromosság
- Tartály tartalma: 60 l
- Tartály anyaga: Nemesacél
- Szűrőfelület: 2,2m²
- súly csomagolással együtt: 103,6 kg
- súly tartozékok nélkül: 99 kg
- légmennyiség: 68 / 244,8 l/s / m³/h.
- hangnyomásszint: 79 dB(A)
- Aktuális típus: 3 / 400 / 50 V / Hz
- Vákuum: 286 / 28,6 mbar / kPa
- Tartozék névleges átmérője: DN 70 / DN 50 / DN 40
Előny:
Kopásmentes oldalcsatornás kompresszor:- 3 kW-os kapacitással és lágyindítás-vel nagy mennyiségű por és szilárd anyag porszívózásához.
- Az erős szívóerő és legalább 20 000 órás élettartam érdekében.
IVM szűrő kézi tisztítása:- Ha szükséges, az ergonómikusan elhelyezett karral könnyedén működtethető.
- Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és csökkenti a karbantartást.
Extra nagy csillagszűrővel felszerelve:- A szilárd anyagok és porok biztonságos felszívódásához porosztály M-ig..
- Többműszakos működéshez és/vagy több szívóponttal használható.
- Azonos tisztítási eredmények, függetlenül a felhasznált erő mennyiségétől.
- Nagy mennyiségű porhoz is alkalmas.
Tartalma:
Tartozékok a szállítási terjedelem-ban: Nem; tartály ürítése: Léptető alváz