Előkészítő gép M 80

Cikkszám: 1.534-916.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 1.534-916.0
EAN / GTIN 4054278978703
Gyártó száma 1.534-916.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Nagy teljesítményű keféivel és teljesen víz nélkül, a szőnyegtisztító hatékonyan és gyengéden tisztítja a padlószőnyegeket a felhalmozódott szennyeződésektől. A hagyományos készülékekhez képest a tisztítókészülék egy extra szélességek nyílással rendelkezik, amely akár 80 cm-es szélesség-ig képes a padlószőnyegek tárolására. A működési idő-t folyamatosan, legfeljebb 10 perc időtartamig választhatja ki. Az elektronikus érme validátor gyors és egyedileg programozható különböző érmékkel és tokenekkel való használatra. Az opcionálisan kapható szőnyegtartó extra kényelmet nyújt a tisztítás során, az opcionálisan elérhető esőtető minimalizálja az esővíz bejutását a készülékbe. Ezzel a termékkel meggyőzheti ügyfeleit, és javíthatja tartózkodási helyét is!

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 1085 / 531 / 1098 mm
  • súly csomagolással együtt: 80 kg
  • súly tartozékok nélkül: 80 kg

Előny:

Elektronikus érme-ellenőrző:
  • Egyéni és egyszerű programozás.
Programozható működési idő:
  • Az működési idő folyamatos beállítása 10 percig.
Lábtörlő előlapból:
  • Nem marad szennyeződés a készüléken.
Szennyezőtölcsér:
  • A szennyeződés azonnal beleesik egy szennyeződéstartályba.
Nagy teljesítményű kefék:
  • Alapos és gyors padlószőnyeg tisztítás minden mosópatron-vásárló számára.
Széles nyílás:
  • A padlószőnyegek hatékony tisztítása akár 80 cm-es szélesség-vel.
  • Különböző típusú érmék és tokenek használata.
  • A helyi körülményekhez való egyéni alkalmazkodás érdekében.
  • Tiszta megjelenés.
  • Garantált mindig tiszta padlószőnyegek.

Megfelelő termékek