Leírás:
Az AWT-C FP gumiabroncs-töltőanyaggal vonzó és ésszerű kiegészítő szolgáltatást kínálhat ügyfeleinek, amely magasabb bevételeket is lehetővé tesz az Ön telephelyén. A készüléket legfeljebb 8 bar abroncsnyomásra tervezték, és természetesen az országspecifikus követelményeknek megfelelően kalibrálták. Az abroncsnyomás pontos ellenőrzése és szabályozása mellett beépített vízadagolóval rendelkezik a mosótartály feltöltéséhez. Ez fagyvédett, és a téli hónapokban is gond nélkül használható. Az elektronikus érme-érvényesítő lehetővé teszi a különböző típusú tokenek és érmék használatát, amelyeket egyedileg meghatározhat, valamint a fokozatmentesen állítható működési idő-t akár 7 percig.
Jellemző:
- MÉRETEK (H × SZ × H): 423 / 423 / 1760 mm
- súly csomagolással együtt: 84 kg
- súly tartozékok nélkül: 71 kg
Előny:
Beépített vízadagoló:- Kényelmes és könnyed vízelszívás.
Elektronikus érme-ellenőrző:- Egyéni és egyszerű programozás.
Programozható működési idő:- Az működési idő folyamatos beállítása 7 percig.
- Javítja a vizuális megjelenést, mivel nincs szükség víztartályokra.
- Lehetővé teszi, hogy különböző típusú érméket és tokeneket használjon.
- A helyi körülményekhez való egyéni alkalmazkodás érdekében.