Előkészítő eszköz AT-C FP

Cikkszám: 1.534-911.0
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 1.534-911.0
EAN / GTIN 4054278198156
Gyártó száma 1.534-911.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Az alapfelszereltségként integrált fagyvédelemmel ellátott AT-C FP abroncstöltőnk a hideg évszakban is simán és precízen működik. Az országspecifikus előírásoknak megfelelően kalibrálva lehetővé teszi a gumiabroncs nyomásának pontos ellenőrzését és szabályozását akár 8 bar-ig. A működési idő folyamatosan állítható akár 7 percre is. Az elektronikus érmeelfogadónak köszönhetően különböző típusú érmék és tokenek használhatók – az Ön egyéni igényeinek megfelelően. Az AT-C FP-vel kis erőfeszítéssel növelheti a hely vonzerejét, és ugyanakkor üdvözlő további bevételeket generálhat.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 423 / 423 / 1550 mm
  • súly csomagolással együtt: 70 kg
  • súly tartozékok nélkül: 55 kg

Előny:

Digitális nyomáskijelző 8 bar-ig:
  • A megfelelő abroncsnyomás pontos beállítása.
Elektronikus érme-ellenőrző:
  • Egyéni és egyszerű programozás.
Programozható működési idő:
  • Az működési idő folyamatos beállítása 7 percig.
  • Az egyszerű és kényelmes kezelés biztosítja a visszatérő végfelhasználók számára.
  • Lehetővé teszi, hogy különböző típusú érméket és tokeneket használjon.
  • A helyi körülményekhez való egyéni alkalmazkodás érdekében.