Leírás:
A T 10/1 Bp Adv HEPA vezeték nélküli száraz porszívó T 10/1 Bp Adv HEPA lenyűgöz a fenntarthatóságával, robusztusságával, első osztályú szívóteljesítményével és kiváló ár-érték arányával. A 45 százalékban újrahasznosított anyagból* történő gyártásának köszönhetően kíméli az erőforrásokat és energiát takarít meg. A HEPA 14 szűrővel a legmagasabb biztonsági szabványokat garantálja azokon a területeken, ahol a higiénia elsődleges fontosságú. A nagy teljesítményű Kärcher Battery Power+ akkumulátorok (36 V) lenyűgöző tisztítási eredményeket biztosítanak.: Mivel a porszívó mindössze 57 dB(A) hangerővel ér el kiemelkedő tisztítási teljesítményt, és nagyon halkan dolgozik, ideális a zajérzékeny területeken. A kompakt készülék összecsukható hordozófogantyúja lehetővé teszi az ergonomikus és testközeli szállítást. A készülék billenésálló és manőverezhető, tartálya 10 literes. A mellékelt résfúvóka és kárpitos fúvóka a könnyű hozzáférés érdekében közvetlenül a porszívón tárolható. A széleskörű tartozékok a szállítási terjedelem részét képezik: Szívótömlő, antisztatikus elosztó, könnyű, állítható magasságú teleszkópos szívócső (alumínium), megfordítható padlófúvóka, parkettafúvóka, résfúvóka, kárpitfúvóka és HEPA 14 szűrő. Az akkumulátort és a gyorstöltőt külön kell megrendelni.
Jellemző:
- Méretek (L × B × H): 440 x 250 x 355 mm
- Akkumulátor töltési idő gyorstöltővel 80 % / 100 %.: 58 / 81 perc
- Akkumulátor platform: 36 V-os akkumulátor platform
- Tartálykapacitás: 10 l
- Tartály anyaga: műanyagból
- Rendelje meg a készüléket: PCE
- eco!efficiency üzemmód: Fenntartható az energiafogyasztás csökkentésével.
- eco!efficiency üzemmód: Csökkenti a hangerőt és a zajszennyezést.
- eco!efficiency üzemmód: Meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.
- Ergonomikus, kompakt és felhasználóbarát kialakítás: Ergonomikus szállítás: Testhez közel viselhető.
- Ergonomikus, kompakt és felhasználóbarát kialakítás: Ergonomikus hajlítás és kényelmes hordozófogantyú.
- Ergonomikus, kompakt és felhasználóbarát kialakítás: Helytakarékos és intelligens: Gyors tárolás egyszerűvé téve.
- Szín: antracit
- Alacsony, mindössze 57 dB(A) működési zaj.: Ideális zajérzékeny területeken végzett munkához.
- Alacsony, mindössze 57 dB(A) működési zaj.: Csökkentett zajszennyezés még éjszaka is.
- Alacsony, mindössze 57 dB(A) működési zaj.: Csökkenti az olyan kockázatokat, mint a stressz vagy a halláskárosodás.
- Alacsony súly: Könnyen szállítható, akár egy kézzel is.
- Alacsony súly: Könnyen átvihető lépcsőkön és lépcsőkön.
- Nagy hatékonyságú HEPA 14 szűrő: A legmagasabb biztonsági előírásoknak megfelelő higiéniaérzékeny helyeken.
- Nagy hatékonyságú HEPA 14 szűrő: Magas szűrési és leválasztási hatékonyság: 99,995 %.
- Integrált tartozéktároló: Résfúvóka és kárpitos fúvóka: Tárolás a készülékfejben.
- Integrált tartozéktároló: Helytakarékos tárolás, mindig kéznél van.
- Integrált tartozéktároló: A készülék és a tartozékok biztonságos és kényelmes szállítása.
- Töltési áram: 6A
- Futási idő akkumulátortöltésenként: eco!efficiency üzemmód: max. 62 (7,5 Ah) / Teljesítmény üzemmód: max. 30 (7,5 Ah) / eco!efficiency üzemmód: max. 51 (6,0 Ah) / Teljesítmény üzemmód: max. 24 (6,0 Ah) min.
- Teljesítmény akkumulátortöltésenként: kb. 150 (7,5 Ah) m²
- Levegőmennyiség: 40 l/s
- Fenntartható és robusztus: 45 % újrahasznosított tartalom: Gyártás: Csökkentett nyersanyag- és energiafelhasználás.
- Fenntartható és robusztus: 45 % újrahasznosított tartalom: Alacsonyabb CO? kibocsátás az újrahasznosított anyagból történő gyártásnak köszönhetően.
- Névleges teljesítmény: 500 W
- Hálózati csatlakozás Töltő: 100 240 / 50 60 V / Hz
- Hangnyomásszint: 57 dB(A)
- Tartozékok széles választéka: Padlófúvóka, parkettafúvóka, résfúvóka és kárpitfúvóka.
- Tartozékok széles választéka: Kiváló minőségű szűrőkosár és szűrőzsák gyapjúból.
- Tartozékok széles választéka: Állítható magasságú, könnyű alumínium teleszkópos szívócső.
- Vákuum: 223 / 22 mbar / kPa
- Teljes rugalmasság a Kärcher 36 voltos platformon belül: Kompatibilis a következőkkel: Minden 36 V-os Kärcher Battery Power+/Power akkumulátorral.
- Teljes rugalmasság a Kärcher 36 voltos platformon belül: Praktikus kijelző a hátralévő üzemidőről közvetlenül az akkumulátoron.
- Teljes rugalmasság a Kärcher 36 voltos platformon belül: A nagy teljesítményű akkumulátor gyors és egyszerű cseréje.
Előny:
- Fenntartható és robusztus: 45 % újrahasznosított tartalom
- Nagy hatékonyságú HEPA 14 szűrő
- eco!efficiency üzemmód
- Ergonomikus, kompakt és felhasználóbarát kialakítás
- Alacsony, mindössze 57 dB(A) működési zaj.
- Teljes rugalmasság a Kärcher 36 voltos platformon belül
- Felhasználóbarát kezelési koncepció
- Alacsony súly
- Tartozékok széles választéka
- Integrált tartozéktároló
Felhasználás:
- 2 nagy gomb: Be-/kikapcsoló és eco!efficiency üzemmód.
- Gyors és egyszerű működtetés lábbal vagy kézzel.
- Praktikus parkolási pozíció a rendezett tároláshoz.
- Ideális a szállodai, vendéglátóipari, kiskereskedelmi és kereskedelmi takarítási szektorban való használatra.
- Kemény padlók
- Szőnyegpadlók
Tartalom:
Állandó vlies szűrőkosár