Száraz porszívó T 7/1 Classic Adv *EU

Cikkszám: 1.527-212.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 1.527-212.0
EAN / GTIN 4066529106841
Gyártó száma 1.527-212.0
L-szám L00950 247684
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

A kompakt T 7/1 Classic Adv száraz porszívó 62 dB(A) hangerővel rendkívül halkan működik, és kiváló szívóteljesítményének köszönhetően kiválóan alkalmas szőnyegek és kemény felületek tisztítására. Kis súlyának és ergonomikus hordozófogantyújának köszönhetően egy kézzel is könnyen szállítható a lépcsőkön és lépcsőfokokon. A 2 fix és 2 lengőkerékkel felszerelt alváz jó manőverezhetőséget biztosít, az ergonomikusan kialakított hajlítás pedig fáradtságmentes működést tesz lehetővé hosszú használat során is. A 7 literes tartályt körkörös ütközőperem védi, amely megakadályozza a falak, a bútorok és maga a tartály sérülését. A T 7/1 Classic Adv dugaszolható hálózati kábele 7,5 méter hosszú, és szükség esetén a felhasználó pillanatok alatt kicserélheti. A berendezés alapfelszereltségként egy gyapjúszűrőzsákot is tartalmaz.

Jellemző:

  • Méretek (L × B × H): 375 x 285 x 310 mm
  • Tartálykapacitás: 7 l
  • Tartály anyaga: Műanyag
  • Tartály anyaga: Műanyag
  • Rendelje meg a készüléket: PCE
  • Szín: antracit
  • Alacsony, mindössze 62 dB(A) működési zaj.: Kíméletes a felhasználóhoz munka közben.
  • Alacsony, mindössze 62 dB(A) működési zaj.: Zajérzékeny területeken és éjszaka is használható.
  • Alacsony, mindössze 62 dB(A) működési zaj.: Lehetővé teszi az úgynevezett nappali tisztítást is.
  • Alacsony súly: Könnyed, egykezes szállítás lépcsőkön és lépcsőkön keresztül.
  • Alacsony súly: Alacsonyabb súly azonos tartály térfogat mellett a versenytársakhoz képest.
  • Alacsony súly: Hosszú, fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé.
  • Kiemelkedő szívóerő: Professzionális minőség.
  • Kiemelkedő szívóerő: Jó ár-érték arány.
  • Kábelhorog: A hálózati kábel könnyű tárolása.
  • Kábelhorog: A kábel biztonságos rögzítése szállítás közben.
  • Kábelhossz: 7,5 m
  • Levegőmennyiség: 40 l/s
  • Névleges teljesítmény: 850 W
  • Állandó fő szűrőkosár: Strapabíró gyapjúból készült.
  • Állandó fő szűrőkosár: Fenntartható: Kézzel mosható 30 °C-on.
  • Robusztus ütköző: Védi a bútorokat, a falakat és a készüléket a sérülésektől.
  • Hangnyomásszint: 62 dB(A)
  • Szabványos névleges szélesség: DN 35
  • Becsatlakoztatható hálózati kábel: Gyors és egyszerű hálózati kábelcsere, akár előzetes ismeretek nélkül is.
  • Becsatlakoztatható hálózati kábel: A tisztítási folyamat megszakítás nélkül folytatható.
  • Becsatlakoztatható hálózati kábel: Nincs szükségtelen és magas szervizköltség.
  • Becsatlakoztatható hálózati kábel: Standard
  • Teljesítménytípus: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Vákuum: 235 / 23,5 mbar / kPa

Előny:

  • Alacsony súly
  • Kiemelkedő szívóerő
  • Becsatlakoztatható hálózati kábel
  • Kábelhorog
  • Állandó fő szűrőkosár
  • Robusztus ütköző
  • Alacsony, mindössze 62 dB(A) működési zaj.

Felhasználás:

  • Minden kemény felületre, mint például csempe, természetes kő, PVC, linóleum.
  • Szőnyegpadlók

Tartalom:

Állandó vlies szűrőkosár