Leírás:
Kompakt, mobil, fűtetlen HD 7/16-4 MX nagynyomású tisztítógépünk 4 pólusú, alacsony fordulatszámú háromfázisú motorral lenyűgözi a széles körű funkciókat, a szervizbarát kialakítást és a nagyfokú rugalmasságot. A beépített tömlődob jelentősen leegyszerűsíti a nagynyomású tömlővel való kezelést, míg az újonnan kifejlesztett, robusztus, sárgaréz hengerfejjel ellátott 3 dugattyús axiálszivattyú lenyűgöző 20 százalékkal növeli a tisztítási teljesítményt és az energiahatékonyságot, miközben hosszú élettartamot garantál. A kiváló minőségű alkatrészeket az automatikus nyomáscsökkentő és a nagyméretű vízszűrő védi. Az innovatív megoldások biztosítják a fáradtságmentes munkavégzést és az időtakarékos fel- és leszerelést.: Míg az EASY!Force nagynyomású pisztoly a nagynyomású sugár visszarúgó erejét használja ki a tartóerő nullára csökkentésére, addig az EASY!Lock gyorskioldó kötőelemek a hagyományos csavaros csatlakozásokhoz képest ötször gyorsabb kezelést tesznek lehetővé anélkül, hogy a robusztusság és a tartósság rovására mennének. A tartozékok, beleértve az opcionális csészehablándzsát is, az átgondolt megoldásoknak köszönhetően közvetlenül a készüléken tárolhatók a biztonságos szállítás érdekében.
Jellemző:
- Méretek (L × B × H): 400 x 455 x 966 mm
- Csatlakozókábel: 5 m
- Bekötési teljesítmény: 4,2 kW
- Üzemi nyomás: 30 160 / 3 16 bar / MPa
- Rendelje meg a készüléket: PCE
- Átgondolt tartozéktárolás: Tartó a csészehabszóró lándzsa rögzítéséhez.
- Átgondolt tartozéktárolás: Az EASY!Lock TR20 lehetővé teszi, hogy a motoros fúvókát vagy egy felülettisztítót közvetlenül a készüléken lehessen tárolni.
- Átgondolt tartozéktárolás: Praktikus fúvókatartó rekesz a rotoros fúvóka tárolására.
- Szín: antracit
- Rugalmas működés: Függőleges és vízszintes működésre tervezve.
- Rugalmas működés: Maximális stabilitás vízszintes üzemben, mivel a kerekek nem érnek a padlóhoz.
- Szállítási sebesség: 350 700 l/h.
- Fokozott energiahatékonyság: Újonnan kifejlesztett 3 dugattyús axiálszivattyú jelentősen csökkentett áramlási és nyomásveszteséggel.
- Fokozott energiahatékonyság: A tisztítási teljesítmény és az energiahatékonyság 20 százalékos növekedése.
- Nagyfokú mobilitás: A gombnyomásra behúzható tolórúd növeli a készülék tömörségét és csökkenti a helyigényt.
- Nagyfokú mobilitás: Könnyen elpakolható a szolgálati járművekben.
- Nagyfokú mobilitás: A beépített tárolási lehetőségek csökkentik a beállítási időt.
- Beépített tömlődob: Maximális kényelem a nagynyomású tömlő kezelésénél.
- Beépített tömlődob: Rövid beállítási időt tesz lehetővé a gyors feltekerésnek és letekerésnek köszönhetően.
- Beépített tömlődob: Elkerüli a botlásveszélyt, és ezáltal növeli az üzembiztonságot.
- Energiatakarékos és időtakarékos megoldások: Fáradtságmentes EASY!Force nagynyomású pisztoly.
- Energiatakarékos és időtakarékos megoldások: EASY!Lock gyorskioldó kötőelemek: tartósak és robusztusak. És ötször gyorsabb, mint a csavaros rögzítők.
- Max. nyomás: 240 / 24 bar / MPa
- Kiváló minőségű berendezés: Automatikus nyomáscsökkentés az alkatrészek védelme és élettartamuk meghosszabbítása érdekében.
- Kiváló minőségű berendezés: Erőteljes, 4 pólusú, lassan járó villanymotor.
- Kiváló minőségű berendezés: Kiváló minőségű sárgaréz hengerfej.
- Teljesítménytípus: 3 / 400 / 50
- Példaértékű szervizbarátság: Könnyű hozzáférés a hengerfejhez a készülék aljának kinyitásával.
- Példaértékű szervizbarátság: Gyors hozzáférés az elektromos dobozhoz a készülékfedél egyszerű eltávolításával.
- Példaértékű szervizbarátság: Nagyméretű, könnyen hozzáférhető finom vízszűrő a szivattyú védelmére a vízben lévő szennyeződésektől.
- Vízbevezetés: 3/4
- Bemeneti hőmérséklet: 60 °C
- Kiegészítő állvány: Növeli a készülék helyigényét.
- Kiegészítő állvány: Növeli a billenés elleni biztonságot függőleges működés közben.
Előny:
- Kiváló minőségű berendezés
- Rugalmas működés
- Nagyfokú mobilitás
- Átgondolt tartozéktárolás
- Példaértékű szervizbarátság
- Energiatakarékos és időtakarékos megoldások
- Fokozott energiahatékonyság
- Beépített tömlődob
- Kiegészítő állvány
Felhasználás:
- Ideálisan alkalmas járműtisztításhoz, az építő- és közlekedési szakmában, valamint az iparban való használatra
Tartalom:
Gyorscsatlakozó