Leírás:
Folyamatos használatra, kemény munkakörülmények között - az akár 60 °C-os vízbevezetési hőmérsékletű, helyhez kötött nagynyomású tisztítóink 1700 l/h és 150 bar teljesítményükkel első osztályú teljesítményt nyújtanak. A nagynyomású szivattyút nagyméretű vízszűrő védi a szennyeződésektől. A magasnyomású gép váza és háza porszórt acélból készült, és a 4 pólusú, alacsony fordulatszámú, vízhűtéses villanymotorral együtt hosszú élettartamot biztosít. A készülék beépített víztartállyal is rendelkezik, szárazra futás elleni védelemmel és adagolószeleppel és ürességjelzővel ellátott tisztítószer-szívórendszerrel. A nagyméretű forgókapcsoló egyszerű kezelést tesz lehetővé, és a telepítést és karbantartást is rendkívül felhasználóbarátra tervezték. A gép elektronikus felügyelete és a hibák kijelzése kiváló üzembiztonságot nyújt. A gépet tartozékok nélkül szállítják, de ezek bármely elszívási ponton kiválaszthatók. Opcionálisan rendelhetőek a következők: Nyomásmérő és óraszámláló, szívó második mosószerhez, automatikus nyomáscsökkentő és a távvezérlők széles választéka.
Jellemző:
- Rendelje meg a készüléket: PCE