Leírás:
A kompakt, könnyű és sokoldalú hidegvizes magasnyomású tisztító, a HD 6/13 C Plus + FR Classic kiváló mobilitással nyűgöz le, és egyaránt alkalmas álló és fekvő használatra. A készülék kifinomult tartozéktároló rendszerrel van felszerelve, és a sárgaréz hengerfejnek és az automatikus nyomáscsökkentésnek köszönhetően hosszú élettartamot ígér. Ugyanakkor innovatív új fejlesztésekkel is meggyőzhet, amelyek fenntarthatóan növelik a felhasználó munkahelyi kényelmét, lehetővé téve a fáradságmentes munkát, valamint az időtakarékos beállítást és szétszerelést. Az EASY!FORCE nagynyomású pisztoly a nagynyomású sugárhajtómű visszahúzó erejét használja, és így nullára csökkenti a tartóerőt, míg az EASY!Lock gyorskioldó rögzítőelemek 5-szer gyorsabb kezelést tesznek lehetővé a hagyományos csavaros csatlakozásokhoz képest anélkül, hogy feláldoznák a robusztusságot és a hosszú élettartam-t. Egy átfogó, koherens berendezéscsomag a kiváló tisztítási eredményekért, magas kényelemmel és hosszú élettartammal.
Jellemző:
- MÉRETEK (H × SZ × H): 380 × 360 × 930 mm.
- Csatlakozókábel: 5 m
- Csatlakozási kapacitás: 2,9 kW
- munkanyomás: 130 / 13 bar / MPa
- Fúvóka mérete: 38 mm
- szállítási mennyiség: 590 l/óra
- súly (tartozékokkal): 28,4 kg
- súly csomagolással együtt: 31,6 kg
- Max. Nyomás: 190 / 19 bar / MPa
- Aktuális típus: 1 / 230 / 50
- Vízbemenet: 3/4?
- Bemeneti hőmérséklet: Legfeljebb 60 °C.
Előny:
Mobilitás:- Kompakt felépítésű.
- A készülék elején található beépített hordfogantyú könnyű rakodást és könnyű szállítást tesz lehetővé
Minőség:- Nagy, könnyen hozzáférhető vízszűrő, amely megvédi a szivattyú-t a vízben lévő szennyeződésektől
Rugalmasság:- A kerekek nem pihennek, ha a jármű alapjáraton jár. Ez azt jelenti, hogy a készülék maximális stabilitást biztosít
- Az automatikus nyomáscsökkentő védi az alkatrészeket és meghosszabbítja az élettartamot
Takarítson meg időt és energiát: KÖNNYŰ!Force nagynyomású pisztoly és KÖNNYŰ!Lock gyorskioldó rögzítőelemek:- KÖNNYŰ!Lock gyorskioldó rögzítőelemek: Tartós és robusztus. És 5-szer gyorsabb, mint a csavarozott
Tartozék tárolása:- Csavaros csatlakozás (M 18 × 1,5) a felülettisztító közvetlenül a készüléken való tárolásához
- Végre fáradságmentes munka: Az EASY!Force nagynyomású pisztoly
- A permetező berendezés külön parkolási és szállítási helyzete
- Praktikus fúvókatartók a hármas fúvókához és a rotoros fúvókához.
- Gumiszalag, amely a helyén tartja a HD tömlőt
- Álló és vízszintes működés lehetséges
- Befelé tolható, befelé tolható fogantyú
Az öntvény anyag:- Álló és fekvő műveletekhez
- Kiváló minőségű sárgaréz hengerfej
- Automatikus nyomáscsökkentés
Tartalma:
Tisztítószer funkció: Szívás; nyomáscsökkentés
Tartalom:
Dirt blaster; hármas fúvóka (0°/25°/40°) kézi; felülettisztító FR classic; kézi szórópisztoly KÖNNYŰ!FORCE; HD tömlő 10 m / DN 6, 200 bar; permetező lándzsa 840 mm