Nagynyomású tisztító HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Cikkszám: 1.520-934.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 1.520-934.0
EAN / GTIN 4054278164625
Gyártó száma 1.520-934.0
L-szám L00950 466
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

A kompakt, könnyű és sokoldalú hidegvizes magasnyomású tisztító, a HD 5/15 CX Plus + FR Classic kiváló mobilitással nyűgöz le, és egyaránt alkalmas álló és fekvő használatra. A készülék kifinomult tartozéktároló rendszerrel van felszerelve, és a sárgaréz hengerfejnek és az automatikus nyomáscsökkentésnek köszönhetően hosszú élettartamot ígér. Ugyanakkor innovatív új fejlesztésekkel is meggyőzhet, amelyek fenntarthatóan növelik a felhasználó munkahelyi kényelmét, lehetővé téve a fáradságmentes munkát, valamint az időtakarékos beállítást és szétszerelést. Az EASY!FORCE nagynyomású pisztoly a nagynyomású sugárhajtómű visszahúzó erejét használja, és így nullára csökkenti a tartóerőt, míg az EASY!Lock gyorskioldó rögzítőelemek 5-szer gyorsabb kezelést tesznek lehetővé a hagyományos csavaros csatlakozásokhoz képest anélkül, hogy feláldoznák a robusztusságot és a hosszú élettartam-t. Egy átfogó, koherens berendezéscsomag a kiváló tisztítási eredményekért, magas kényelemmel és hosszú élettartammal.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 380 × 370 × 930 mm.
  • Csatlakozókábel: 5 m
  • Csatlakozási kapacitás: 2,8 kW
  • munkanyomás: 150 / 15 bar / MPa
  • szállítási mennyiség: 500 l/óra
  • súly (tartozékokkal): 30,1 kg
  • súly csomagolással együtt: 32,6 kg
  • Max. Nyomás: 200 / 20 bar / MPa
  • Aktuális típus: 1 / 230 / 50
  • Vízbemenet: 3/4?
  • Bemeneti hőmérséklet: Legfeljebb 60 °C.

Előny:

Tartozék tárolása:
  • Integrált tömlődob 15 m-es nagynyomású tömlővel. Sokféle művelethez és könnyű tároláshoz pillanatok alatt (CX változatok)
Mobilitás:
  • A készülék elején található beépített hordfogantyú könnyű rakodást és könnyű szállítást tesz lehetővé
Minőség:
  • Nagy, könnyen hozzáférhető vízszűrő, amely megvédi a szivattyú-t a vízben lévő szennyeződésektől
Rugalmasság:
  • A kerekek nem pihennek, ha a jármű alapjáraton jár. Ez azt jelenti, hogy a készülék maximális stabilitást biztosít
  • Az automatikus nyomáscsökkentő védi az alkatrészeket és meghosszabbítja az élettartamot
Takarítson meg időt és energiát: KÖNNYŰ!Force nagynyomású pisztoly és KÖNNYŰ!Lock gyorskioldó rögzítőelemek:
  • KÖNNYŰ!Lock gyorskioldó rögzítőelemek: Tartós és robusztus. És 5-szer gyorsabb, mint a csavarozott
  • Csavaros csatlakozás (M 18 × 1,5) a felülettisztító közvetlenül a készüléken való tárolásához
  • Végre fáradságmentes munka: Az EASY!Force nagynyomású pisztoly
  • A permetező berendezés külön parkolási és szállítási helyzete
  • Praktikus fúvókatartók a hármas fúvókához és a rotoros fúvókához
  • Álló és vízszintes működés lehetséges
  • Befelé tolható, befelé tolható fogantyú
Az öntvény anyag:
  • Álló és fekvő műveletekhez
  • Kiváló minőségű sárgaréz hengerfej
  • Automatikus nyomáscsökkentés

Tartalma:

tömlődob; mosószer funkció: Szívás; nyomáscsökkentés

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek