Nagynyomású tisztító HD 4/11 C BP Plus

Cikkszám: 1.520-928.0
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 1.520-928.0
EAN / GTIN 4054278355528
Gyártó száma 1.520-928.0
L-szám L00950 241157
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

A HD 4/11 C BP akkumulátor az első akkumulátoros nagynyomású tisztító, amely professzionális alkalmazásokhoz alkalmas. Függőleges vagy dőlésszögű, és számos kiváló minőségű funkcióval rendelkezik, mint például sárgaréz hengerfej, automatikus nyomáscsökkentő és kifinomult tartozéktároló. A fedélzeten is: Az EASY!FORCE nagynyomású pisztoly, amely a nagynyomású sugárhajtómű visszahúzó erejét használja, és így nullára csökkenti a tartóerőt, míg az EASY!Lock gyorskioldó rögzítőelemek 5-szer gyorsabb kezelést tesznek lehetővé a hagyományos csavaros csatlakozásokhoz képest anélkül, hogy feláldoznák a robusztusságot és a hosszú élettartam-t. A takarítói, tereprendezési vagy önkormányzati feladatokhoz ideális eszköz 2 nagy teljesítményű 36 voltos lítium-ion akkumulátort használ, amelyek nem tartoznak a szállítási terjedelem-hez. A 36 V-os akku platformunk akkumulátorai kompatibilisek más, azonos termékcsaládba tartozó eszközökkel, hosszú üzemidőt és nagyon jó tisztítási teljesítményt garantálnak. A könnyebb szennyeződések esetén ajánlott a Eco!Efficiency szint használata a akku üzemideje 34 percre történő meghosszabbításához.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 380 × 370 × 930 mm.
  • Az akkumulátor töltési ideje 80% / 100% gyors töltő: 58 / 81 perc
  • Akkumulátorplatform: 36 V-os akkumulátorplatform
  • Csatlakozási kapacitás: 1,6 kW
  • Szükséges akkumulátorok száma: 2 darab
  • munkanyomás: 70 – 110 / 7 – 11 bar / MPa
  • szállítási mennyiség: 320 – 400 l/h.
  • súly (tartozékokkal): 20,1 kg
  • súly csomagolással együtt: 23,9 kg
  • kábelhossz töltő: 1,2 m
  • Töltőáram: 6A
  • működési idő per akkutöltés: 30 (7,5 Ah) min
  • Max. Nyomás: 150 / 15 bar / MPa
  • Tápcsatlakozó töltő: 100 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vízbemenet: 3/4?
  • Táphőmérséklet: 60 °C

Előny:

Maximális rugalmasság.:
  • A külső vízforrásokhoz való szívótömlő segítségével teljesen önellátó munka is lehetséges.
Mobilitás:
  • A készülék elején található beépített hordfogantyú könnyű rakodást és könnyű szállítást tesz lehetővé
Minőség:
  • Nagy, könnyen hozzáférhető vízszűrő, amely megvédi a szivattyú-t a vízben lévő szennyeződésektől.
  • Az automatikus nyomáscsökkentő védi az alkatrészeket és meghosszabbítja az élettartamot
  • Önálló nagynyomású tisztítás, külső áramforrásoktól függetlenül.
  • Rövidebb beállítási idők, mert nincs szükség tápkábelekre.
Gazdaságos és gazdaságos Eco!Hatékonysági szint:
  • Csökkentett tisztítási teljesítmény a könnyebb szennyeződésért.
  • Energiát takarít meg, és meghosszabbítja az akkumulátor működési idő-jét.
36 voltos akku platform:
  • Kompatibilis akkumulátorok több eszközosztályban.
  • Nagy tisztítási teljesítmény és hosszú üzemidő
Az öntvény anyag:
  • Nagy tisztítási teljesítmény a Long működési idő funkcióval
  • Álló és vízszintes működés lehetséges.
  • Befelé tolható, befelé tolható fogantyú
  • Kiváló minőségű sárgaréz hengerfej
  • Időtakarékos gyors töltő
  • Alapegység elemek nélkül

Tartalma:

Nyomásleállítás

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek