Leírás:
A HD 5/13 EX Plus Classic Anniversary Edition fekete színben a HD 5/13 EX Plus Classic robusztus kivitelezésével és kiváló minőségű anyagával nyűgöz le. Sárgaréz hengerfejjel és acéllal erősített nagynyomású tömlővel van felszerelve. A hatás: Alacsony kopás, nagyfokú robusztusság és kiemelkedő tisztítási teljesítmény. Lehetővé teszi a járművek, gépek és szerszámok, valamint az udvarok és kertek egyszerű és alapos tisztítását. Az automatikus nyomáscsökkentés védi az alkatrészeket és meghosszabbítja az élettartamot. További praktikus előnyei közé tartozik a tömlő feltekercselése a tömlő egyszerű tárolásához és a beépített otthoni talp a fúvókák tárolásához. Az EASY!Lock gyorskioldású kötőelemek a hagyományos csavaros kötőelemekhez képest gyorsan és egyszerűen használhatóak, miközben megőrzik a stabilitást és a tartósságot. A jubileumi kiadás szállítási terjedelme tartalmazza a következőket: 600 milliméteres rozsdamentes acél lándzsa, egy csészehablándzsa és az eco!Booster, amely a Kärcher standard lapos fúvókájához képest 50 százalékkal nagyobb tisztítási teljesítményt nyújt, így vizet, energiát és időt takarít meg.
Jellemző:
- 3 dugattyús axiálszivattyú: rozsdamentes acél dugattyúval
- Méretek (L × B × H): 334 x 366 x 954 mm
- Csatlakozókábel: 5 m
- Bekötési teljesítmény: 2,7 kW
- Üzemi nyomás: 130 bar
- Rendelje meg a készüléket: PCE
- Fúvóka mérete: 034
- EASY!Lock gyorskioldó menet: Rövid beállítási idő (összeszerelés és szétszerelés).
- EASY!Lock gyorskioldó menet: A tartozékok gyors cseréje.
- EASY!Lock gyorskioldó menet: Intuitív kezelés.
- Szín: fekete
- Szállítási sebesség: 500 l/h
- Kiváló minőségű tartozékok: Professzionális rotoros fúvóka.
- Kiváló minőségű tartozékok: Robusztus gumitömlő acélhálós páncélozással.
- Kiváló minőségű tartozékok: Professzionális nagynyomású pisztoly rozsdamentes acél szeleppel.
- Max. nyomás: 170 bar
- Mobilitás: Mobil
- Teljesítménytípus: 1 / 230 / 50
- Vízbevezetés: 3/4
- Számos tárolási lehetőség: Tartó a fúvókák tárolásához.
- Számos tárolási lehetőség: Kézi tömlőcsévélő.
- Számos tárolási lehetőség: Beépített kábelhorgok.
- Bemeneti hőmérséklet: 60 °C
Előny:
- Évfordulós kiadás
- Kiváló minőségű tartozékok
- Számos tárolási lehetőség
- EASY!Lock gyorskioldó menet
Felhasználás:
- Járműtisztítás
- Gépek és szerszámok tisztítására (még az építkezésen)
- Udvarok és kertek tisztítására (falak, utak, pavilonok)
- Kisebb területek spontán tisztítására
Tartalom:
HD tömlő DN 6, 200 bar