NT 27/1 Advanced nedves/száraz porszívó

Cikkszám: 1.428-520.0
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
Cikkszám 1.428-520.0
EAN / GTIN 4039784724327
Gyártó száma 1.428-520.0
L-szám L00950 421
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Az NT 27/1 Advanced egy kompakt, manőverezhető és különösen felhasználóbarát nedves/száraz porszívó univerzális kereskedelmi használatra. Az NT 27/1 Advanced hatalmas szívóereje a nagy teljesítményű szívóturbinának köszönhető. Patronszűrővel van felszerelve. A maximális töltési szint elérésekor a mechanikus lebegés kikapcsolásával meghosszabbítható az élettartam és gyengédebb a munkavégzés. A kényelmes csíptetős rendszer a gyors cseréhez vagy a tartozékok csatlakozó-ja lehetővé teszi a könnyű kezelést. Az öt forgó görgő egyszerű követést, manőverezhetőséget és biztonságos lábtartást biztosít. Ezenkívül az NT 27/1 Advanced praktikus tárolófelülettel rendelkezik a fúvófejen, amely a házhoz hasonlóan ütésálló műanyagból készült. Az NT 27/1 Advanced másik előnye a tartozéktartó és a kábelhorog a készüléken. A szívócső tartóval ellátott ergonomikus fogantyú biztosítja a készülék könnyű és kényelmes szállítását minden tartozékkal. Az NT 27/1 Advanced teljes körű lökhárítóval rendelkezik, amely nemcsak a készüléket, hanem a falakat, a gépeket és a bútorokat is védi a sérülésektől.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 420 × 420 × 525 mm.
  • felvett teljesítmény: Max. 1380 W..
  • Tartály tartalma: 27 l
  • Tartály anyaga: Műanyag
  • súly csomagolással együtt: 9 kg
  • súly tartozékok nélkül: 7,5 kg
  • Kábelhossz: 7,5 m
  • légmennyiség: 67 l/s.
  • hangnyomásszint: 72 dB(A)
  • Normál névleges átmérő: DN 35
  • Aktuális típus: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vákuum: 200 / 20 mbar / kPa

Előny:

Beépített tartozéktároló:
  • A tartozékok kényelmes tárolása a készülék hátoldalán.
Float szűrőbetét:
  • A szívóerő folyamatosan magas szinten marad.
  • A szívócsövek és tartozékok biztonságosan és kényelmesen szállíthatók a készülék mentén, ezért mindig kéznél vannak.
  • A mechanikus lebegés kapcsoló megbízhatóan megszakítja a légáramlást, amikor eléri a maximális szintet.
Stabil fém rögzítőfülek:
  • A különösen robusztus fémzárak most még megbízhatóbban záródnak.
Robusztus lökhárító:
  • A lökhárító biztonságos, teljes körű védelmet nyújt a tapadókorongok és a leltár számára.
Fő funkció:
  • szélesség nedves szívófej
  • Nagyított szűrőbetét szűrőfelület
  • Műanyag tartály

Tartalma:

Borostaskerék; ütésálló keringetés elleni védelem; védelmi osztály: II

Tartalom:

1 db szűrőzsák papír; nedves/száraz padlófúvóka 360 mm / normál; elszívó tömlő 2,5 m / szívócsonk / műanyag; résszívófej; szívócsövek 2 db / 0,55 m / 35 mm / rozsdamentes acél; szűrőbetét papír

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek