Leírás:
A HD 10/21-4 S St. Classic álló hidegvizes magasnyomású tisztító tökéletesen ötvözi az acélkeret legegyszerűbb kezelését, karbantartását és felszerelését a falra vagy a padlóra a tisztítás során a legmagasabb teljesítménnyel. Ebből a célból a készülék 8 kW-os motorteljesítményből 210 bar munkanyomás-ig fejlődik, és óránként 1 000 liter lebegő kapacitást kínál. A rendkívül robusztus acélkeret alatt a könnyen beállítható, erős forgattyústengely-szivattyú kiváló minőségű sárgarézből készült hengerfejjel és a lassú működésű, 4 pólusú motor automatikus kikapcsolással, valamint levegő- és vízhűtéssel működik. Ez biztosítja a hosszú távú, tartós és nagyon megbízható működést mindenkor. Emellett a könnyen tisztítható vízszűrő megbízhatóan védi a szivattyú-t a szennyeződéstől. A HD 10/21-4 S classic egy átfogó alapfelszereltséggel, többek között pisztollyal, lándzsával, 10 méteres nagynyomású tömlővel és szívófejjel rendelkezik, melyek mindegyike innovatív, EGYSZERŰ!Lock gyorskioldó rögzítőelemekkel rendelkezik a kényelmes és gyors kezelhetőség érdekében.
Jellemző:
- MÉRETEK (H × SZ × H): 720 × 522 × 418 mm.
- Csatlakozókábel: 5 m
- Csatlakozási kapacitás: 8 kW
- munkanyomás: 50 – 210 bar.
- Fúvóka mérete: 050
- szállítási mennyiség: 500 – 1000 l/h.
- súly (tartozékokkal): 50,2 kg
- súly csomagolással együtt: 55,9 kg
- Max. Nyomás: 270 bar
- Aktuális típus: 3 / 376 – 424 / 50 V / Hz
- Vízbemenet: 1?
- Táphőmérséklet: 60 °C
Előny:
Nagyon rugalmas:- A tartozékok széles választéka számos területen ergonomikus és gazdaságos tisztítási megoldásokat tesz lehetővé
Egyértelműen elrendezett gépkoncepció:- Az olaj szintje és minősége könnyen leolvasható a kémlelőüveg és a nívópálca segítségével
Lassú működésű, 4 pólusú motor víz- és léghűtéssel:- A Kärcher bevált minőségi alkatrészei hosszú élettartamot garantálnak
Robusztus, helyhez kötött konstrukció:- A robusztus acélcső váz védi a készüléket a sérülésektől
Intuitív kezelés és egyszerű karbantartás:- A beépített vízszűrő szerszám nélkül eltávolítható és tisztítható.
- Egyszerű hozzáférhetőség az egyszerű Service és egyszerű karbantartás érdekében
- A nyomás és a vízmennyiség közvetlenül az szivattyú-n állítható
Az öntvény anyag:- Levegő- és vízhűtéses, 4 pólusú, lassú járású motor
Klasszikus tartozékok KÖNNYŰ!Lock csatlakozókkal:- Gyors összeszerelés és szétszerelés, valamint egyszerű tartozékcsere
- A készülék egyszerű telepítése, működtetése és karbantartása
Erőteljes és robusztus forgattyústengely-szivattyú sárgaréz hengerfejjel és dugattyúkkal kerámia perselyekkel:- Szívó funkcióval és akár 60 °C-os vízhőmérséklettel
- Beépített tároló a tartozékokhoz.
- A robusztus acélcső váz minden alkatrészt megvéd
- Gazdag tartozékok sokféle alkalmazáshoz
- Hosszú élettartam alacsony karbantartási költségekkel
- A nagy teljesítmény és az alacsony karbantartási költségek érdekében
- Nagy vízszűrő a szivattyú védelmére
- A hosszú élettartam, a megbízhatóság
- Nagy teljesítmény nagy hatékonysággal
- Robusztus és tartós tartozékok
- Minimális telepítési erőfeszítés
- Robusztus forgattyústengely-szivattyú
- Könnyen használható
- Egyszerűen kezelhető.
Tartalma:
Forgattyústengely-szivattyú kerámia dugattyúval; 4 pólusú háromfázisú motor levegő- és vízhűtéssel; nyomáscsökkentés; integrált vízszűrő; olajszint-ellenőrző üveg; sárgaréz vízbemenet