Száraz porszívó T 15/1 Adv

Cikkszám: 1.355-304.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 1.355-304.0
EAN / GTIN 4066529117885
Gyártó száma 1.355-304.0
L-szám L00950 248102
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

A Kärcher T 15/1 Adv száraz porszívója a fenntarthatóság, a tartósság, a kiemelkedő szívóteljesítmény és a rendkívül csendes működés záloga. Emellett robusztusságával, átfogó tartozékválasztékával és kiváló ár-érték arányával is lenyűgöz. A gyártása során felhasznált 45 százalékban újrahasznosított anyag* kíméli az erőforrásokat és csökkenti az energiafogyasztást. A nagy teljesítményű T 15/1 Adv készüléket alacsony zajszintű működés jellemzi (52 dB[A]), és annyira ultracsendes, hogy nappal és zajérzékeny területeken bármikor használható nappali takarításhoz. A porszívó manőverezhető és billenésálló, a tartály 15 literes. Ergonomikus, testközeli szállításhoz összecsukható fogantyúval rendelkezik. Emellett rendkívül tartós és robusztus - akárcsak az alváz, a ház, a lökhárító és a nagy kerekek. A szállítási terjedelemhez tartozik egy résfúvóka és egy kárpitos fúvóka, amelyek mindig könnyen elérhető helyen elférnek a porszívón. A T 15/1 Adv számos tartozékot tartalmaz a szállítási terjedelemben: Szívótömlő, antisztatikus könyök, könnyű, állítható magasságú teleszkópos szívócső (alumínium), megfordítható padlófúvóka, parkettafúvóka, résfúvóka és kárpitos fúvóka.
* Minden műanyag alkatrész, kivéve a tartozékokat.

Jellemző:

  • Méretek (L × B × H): 430 x 255 x 420 mm
  • Tartálykapacitás: 15 l
  • Tartály anyaga: Műanyag
  • Tartály anyaga: Műanyag
  • Rendelje meg a készüléket: PCE
  • Ergonomikus, kompakt és felhasználóbarát kialakítás: Ergonomikus szállítás: Testhez közel viselhető.
  • Ergonomikus, kompakt és felhasználóbarát kialakítás: Ergonomikus hajlítás és kényelmes hordozófogantyú.
  • Ergonomikus, kompakt és felhasználóbarát kialakítás: Helytakarékos és intelligens: Gyors tárolás egyszerűvé téve.
  • Alacsony súly: Könnyen szállítható, akár egy kézzel is.
  • Alacsony súly: Könnyen átvihető lépcsőkön és lépcsőkön.
  • Integrált tartozéktároló: Résfúvóka és kárpitos fúvóka: Tárolás a készülékfejben.
  • Integrált tartozéktároló: Helytakarékos tárolás, mindig kéznél van.
  • Integrált tartozéktároló: A készülék és a tartozékok biztonságos és kényelmes szállítása.
  • Kábelhossz: 12 m
  • Levegőmennyiség: 38 l/s
  • Fenntartható és robusztus: 45 % újrahasznosított tartalom: Gyártás: Csökkentett nyersanyag- és energiafelhasználás.
  • Fenntartható és robusztus: 45 % újrahasznosított tartalom: Az újrahasznosított anyagok használata csökkenti a CO? kibocsátást.
  • Névleges teljesítmény: 585 W
  • Állandó fő szűrőkosár: Tartós, robusztus és fenntartható.
  • Állandó fő szűrőkosár: Gyapjúból készült.
  • Állandó fő szűrőkosár: Kézzel mosható 30 °C-on és újrafelhasználható.
  • Hangnyomásszint: 52 64 dB(A)
  • Becsatlakoztatható hálózati kábel: Egyszerű, gyors hálózati kábelcsere, akár előzetes ismeretek nélkül is.
  • Becsatlakoztatható hálózati kábel: A tisztítási folyamat zökkenőmentesen folytatható.
  • Becsatlakoztatható hálózati kábel: Megspórolja a felesleges és magas szervizköltségeket.
  • Becsatlakoztatható hálózati kábel: Standard
  • Teljesítménytípus: 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Rendkívül csendes: Gyakorlatilag csendes működés mindössze 52 dB(A) hangerővel: Tökéletes nappali tisztításhoz.
  • Rendkívül csendes: Gyakorlatilag csendes működés mindössze 52 dB(A) hangerővel: Csökkentett zajszennyezés még éjszaka is.
  • Rendkívül csendes: Gyakorlatilag csendes működés mindössze 52 dB(A) hangerővel: Csökkenti az olyan kockázatokat, mint a stressz vagy a halláskárosodás.
  • Tartozékok széles választéka: Padlófúvóka, parkettafúvóka, résfúvóka és kárpitfúvóka.
  • Tartozékok széles választéka: Kiváló minőségű szűrőkosár és szűrőzsák gyapjúból.
  • Tartozékok széles választéka: Állítható magasságú, könnyű alumínium teleszkópos szívócső.
  • Vákuum: 185 / 18 mbar / kPa

Előny:

  • Fenntartható és robusztus: 45 % újrahasznosított tartalom
  • Rendkívül csendes: Gyakorlatilag csendes működés mindössze 52 dB(A) hangerővel
  • Ergonomikus, kompakt és felhasználóbarát kialakítás
  • Becsatlakoztatható hálózati kábel
  • Kézi kábeltekercselés
  • Alacsony súly
  • Felhasználóbarát kezelési koncepció
  • Állandó fő szűrőkosár
  • Tartozékok széles választéka
  • Integrált tartozéktároló

Felhasználás:

  • Nagy gomb a be- és kikapcsoláshoz.
  • Gyors és egyszerű működtetés lábbal vagy kézzel.
  • Praktikus parkolási pozíció a rendezett tároláshoz.
  • Ideális a szállodai, vendéglátóipari, kiskereskedelmi és kereskedelmi takarítási szektorban való használatra.
  • Kemény padlók
  • Szőnyegpadlók
  • Nappali tisztítás

Tartalom:

Állandó vlies szűrőkosár