FM ExpertPro 100/ W..

Cikkszám: 1.321-007.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 1.321-007.0
EAN / GTIN 4054278818009
Gyártó száma 1.321-007.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Az FM ExpertPro 100/ W nagyméretű tisztítókanál dupla vödörrendszerrel és univerzális préssel ideális a gazdaságos tisztításhoz. A könnyen hozzáférhető hulladékkezelő modul magassága állítható, és különböző méretű hulladékzsákokat is képes tárolni. A szemeteszsák tartó lemez könnyen eltávolítható, és a szemeteszsák tartója összehajtva helyet takarít meg a tárolóhelyiségben. A 4 nagyvonalú, 6 literes vödör segítségével a kiegészítő berendezések a színkódolt területeknek megfelelően külön tárolhatók és válogathatók. Egy további, kihúzható 16 literes fiók egyedileg rögzíthető, és alkalmas a tisztítóeszközök kényelmes szállítására. A mellékelt toolflex csatlakozások lehetővé teszik a mop rendszerek, megfogók és egyéb berendezések kompakt integrációját. Egy kampó segítségével egy figyelmeztető jelzés vagy a WVP 10 Adv csatolható. A TOOLFLEX és a horgok a FlexoMate külsejéhez variálhatóan csatlakoztathatók. A 2 keréken elhelyezett erős fékekkel a kocsi lejtős talajon is leparkolhat. Az ajtók és az oldalfalak matricákkal személyre szabhatók, és a push-to-open ajtók kifejezetten a jobb- és balkezes felhasználók számára állíthatók be.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 1518 × 650 × 1021 mm.
  • Méretek, csomagolva: 1134 × 584 × 513 mm.
  • súly tartozékok nélkül: 35 kg
  • Program: STANDARD
  • Csomagolási egység: 1 darab
  • Csomagsúly: 41,2 kg

Tartalma:

Hulladékkezelés

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek