Leírás:
Az FM Expert 100/ M nyitott és nagy dizájnjával nyűgöz le. Lehetővé teszi a nedves és száraz tisztítást mind kézzel, mind az előkondicionálási módszerrel, mind a megfelelő gépek mechanikus használatával. A kocsi elegendő hellyel rendelkezik ahhoz, hogy kényelmesen és egyszerűen integrálja a BR 30/1 BP vagy a T 9/1 BP készüléket. Az ártalmatlanító modul magassága állítható, és különböző méretű hulladékzsákokat tartalmazhat. A tisztítóeszközök biztonságosan tárolhatók 4 praktikus, 6 literes vödörben, és a darabolás külön helyen tárolható. Az egyedileg zárható és bővíthető 16 literes fiók más berendezések szállítására alkalmas. A mellékelt FlexoLink csatlakozók lehetővé teszik a mop rendszerek, a fogók és a hasznos eszközök hatékony integrálását. A FlexoMate külsejéhez különböző módon csatlakoztathatók. A horog egy figyelmeztető jelzés vagy a WVP 10 Adv felakasztására szolgál.
Jellemző:
- MÉRETEK (H × SZ × H): 1780 × 563 × 1020 mm.
- Méretek, csomagolva: 1134 × 584 × 438 mm.
- súly tartozékok nélkül: 25 kg
- Program: ADVANCED
- Csomagolási egység: 1 darab
- Csomagsúly: 30,4 kg
Tartalma:
Hulladékkezelés