Leírás:
Maximális tisztítási hatékonyság, alkalmazások széles választéka, felhasználóbarát kezelés: Az új BDS 43 / Orbital C egytárcsás orbitális gépünk különösen lenyűgöző az épülettisztítás területén, legyen szó irodákról, kiskereskedelemről, kórházakról vagy iskolákról. Az innovatív technológiával a gép ötvözi a körkörös és a forgó mozgásokat, hogy állandó rezgést hozzon létre, lehetővé téve az alkalmazások széles skáláját, a mély súrolástól, a polírozástól, a kristályosítástól és a dekódolástól. A 43 centiméteres munkaszélességük lehetővé teszi a szűk vagy fekvő területeken történő munkát is.
Jellemző:
- MÉRETEK (H × SZ × H): 1070 × 570 × 430 mm.
- Meghajtás típusa: vezetékes
- Kefék munkaszélessége: 430 mm
- Munkavégzési magasság: 100 mm
- Kefe érintkezési nyomása: 38 – 55 kg
- Kefe sebessége: 60 ford./perc
- súly (tartozékokkal): 53,5 kg
- Oszcillációk: 1500 O/perc
- hangnyomásszint: 54 dB(A)
- Aktuális típus: 220 – 240 / 50 V / Hz
- Tartály friss víz: 12 l
Előny:
Intuitív és egyszerű kezelés:- Kényelmes és könnyen használható.
- Nagyon jó egyensúly és sima futás.
Hátrameneti fogantyú üzemmód:- A kefenyomás 38-ről 55 kilogrammra nő.
- Nagy tisztítási hatékonyság még nehéz körülmények között is.
90°-ban dönthető fej:- Lehetővé teszi a pad egyszerű és gyors cseréjét.
Rotorbitális mozgás:- Kiváló súrolási eredmény akár 50%-kal rövidebb tisztítási idővel.
- Kiváló tisztítási eredmények minden típusú padlón.
Nagy teljesítményű motor:- Nagyon robusztus és tartós kivitel.
- Erőteljes az alkalmazások széles körében.
Fő funkció:- Robusztus és megbízható
- Erőteljes és sokoldalú,
intuitív és könnyen használható:- Segít elkerülni a helytelen működést.
- Könnyű munkavégzés szűk helyeken is.
- Növeli a kényelmet, elkerüli a nedves párnákat a padlón.
- Csökkentett tisztítási és képzési költségek.
- Alacsony üzemeltetési és szervizköltségek.
- Nagy teljesítményű és sokoldalú
- Egyszerűen kezelhető
Tartalma:
vezetékes
Tartalom:
Tartály 12 l; hajtólemez