Nagynyomású tisztító HD 13/18-4 S Plus

Cikkszám: 1.286-961.0
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 1.286-961.0
EAN / GTIN 4054278915555
Gyártó száma 1.286-961.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

A HD 13/18-4 S Plus hidegvizes magasnyomású tisztító ideális az ergonomikus és felhasználóbarát munkavégzéshez. A Kärcher EASY!Force Advanced pisztoly segítségével kényelmesen, erő nélkül működtethető. A nyomás és a vízmennyiség a szervo vezérlő szabályozók-n állítható a lándzsa és a pisztoly között. A nyomáscsökkentés lehetővé teszi az érzékeny felületekre való gyors reagálást – a fúvókák cseréje nélkül. Ezen kívül a Vibrasoft rotor fúvóka jelentősen csökkenti a rezgéseket a permetező lándzsán. A segédrendszerek és a LED-es állapotkijelző megkönnyíti a kezelést. A kiválasztott anyagok biztosítják a legmagasabb minőséget a szuperosztályú készülékben. A rozsdamentes acél dugattyúval és sárgaréz hengerfejjel ellátott robusztus szárnyaslemez szivattyú egy lassú, 4 pólusú motorral működik, víz- és léghűtéssel. A alumínium-ből készült integrált kerettartók könnyű, robusztus alvázat alkotnak, amely darurakodást is lehetővé tesz. A kompakt és mobil kialakítás érdekében a motor és a szivattyúegység függőlegesen van felszerelve az Uprightconcept szerint. A gépet további lehetőségek egészítik ki a tartozékok tárolására kenguru zseb és állítható horgok formájában.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 607 × 518 × 1063 mm.
  • Csatlakozókábel: 5 m
  • Csatlakozási kapacitás: 8,8 kW
  • munkanyomás: 50 – 180 bar.
  • Fúvóka mérete: 075
  • szállítási mennyiség: 700 – 1300 l/h.
  • súly (tartozékokkal): 70,3 kg
  • súly csomagolással együtt: 79,4 kg
  • Max. Nyomás: 250 bar
  • Aktuális típus: 3 / 376 – 424 / 50 V / Hz
  • Vízbemenet: 1?
  • Táphőmérséklet: 60 °C

Előny:

Széles körű tartozékok az EASY!Lock funkcióval:
  • A nyomás és a vízmennyiség a szervo vezérlő szabályozók-n állítható a lándzsa és a pisztoly között
A kifinomult szolgáltatási koncepció gyors telepítést tesz lehetővé közvetlenül a helyszínen:
  • Kényelmes olajszint-jelző és az alvázba épített olajleeresztő csatorna.
  • Moduláris alkatrész koncepció, amely szivattyú, motor és vezérlőszekrény
Tartozékok és tartozékkészletek széles választéka:
  • Állítható horgok, pl. 2. Lándzsatartó vagy elektromos kábelekhez
Ergonómikus Vibrasoft szennyeződésvágó:
  • Energiatakarékos és hosszabb munkát tesz lehetővé a rotor fúvókájával
  • EASY!Force Advanced a fáradságmentes munkavégzéshez, erőtartás nélkül
Kompakt, függőleges kivitelű kialakítás a függőlegesen felszerelt motorral és szivattyúegységgel ellátott álló konstrukciónak köszönhetően:
  • A maximális stabilitás biztosítja a készülék biztonságos állványát
Lassú működésű, 4 pólusú motor víz- és léghűtéssel, robusztus szivattyú rozsdamentes acél dugattyúval és sárgaréz hengerfejjel:
  • Szívó funkcióval és akár 60 °C-os vízhőmérséklettel
  • Kis helyigény és helytakarékos külső méretek
  • Hosszú élettartam alacsony karbantartási költségekkel
Segédrendszerek és LED állapotkijelző:
  • Integrált elektronika az eszközök felügyeletéhez
  • Könnyű manőverezni és szállítani
  • Leállítás szivárgás vagy fázishiba esetén
  • Csökkenti a hangerőt és a zajszintet.
  • Akár 30%-kal csökkenti a rezgést
  • Leállítás túlfeszültség/alulfeszültség esetén
  • Tárolás nagynyomású tömlőhöz
  • Nagy teljesítmény nagy hatékonysággal
  • 1050 mm-es rozsdamentes acél forgó lándzsa
Az öntvény anyag:
  • Kiváló lebegő hatás
  • Helytakarékos Uprightdesign
  • LED működési állapotjelző
  • Elforgatható szivattyúfej
  • Kenguru zseb.

Tartalma:

Nyomásleválasztás; olajszintjelző üveg; sárgaréz vízbemenet; 4 pólusú háromfázisú motor levegő- és vízhűtéssel; integrált vízfinomszűrő; 3 dugattyús axiális szivattyú: Rozsdamentes acél dugattyúval; motorvédő elektronika LED kijelzővel

Tartalom:

Kézi szórópisztoly puha markolatú betéttel; HD tömlő 10 m / prémium minőségű; dirt blaster; szervo vezérlés; EASY!FORCE FEJLETT kézi szórópisztoly; szórópisztoly 1050 mm; nagynyomású szórópisztoly; szívófej

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek