Nagynyomású tisztító HD 10/21-4 SXA Plus

Cikkszám: 1.286-953.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 1.286-953.0
EAN / GTIN 4054278904283
Gyártó száma 1.286-953.0
L-szám L00950 237135
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

A HD 10/21-4 SXA Plus hidegvizes magasnyomású tisztító ergonómiájával és a legjobb minőséggel nyűgöz le. Könnyen használható az EASY!Force Advanced nagynyomású pisztolynak köszönhetően, amely nem tartja meg az erőt. Beállítja a nyomást és a vízmennyiséget a szervo vezérlő szabályozók-on. A rezgések és a zajok akár 30%-kal is csökkenthetők, különösen a Vibrasoft rotorfúvókával. A segédrendszerek és a LED-es állapotkijelző további tájolást biztosít. A kiváló minőségű kivitelezés és a legjobb anyagok jellemzik ezt a szuper-osztályú eszközt. A függőlegesen felszerelt motor és szivattyúegység, amely egy robusztus, rozsdamentes acél dugattyúból és sárgaréz hengerfejből áll, kompakt kialakítást tesz lehetővé a maximális mobilitás érdekében. Erőteljes, lassú működésű, 4 pólusú motor víz- és léghűtéssel. a alumínium váztartók könnyű és robusztus vázat alkotnak, amely alkalmas daruk rakodására. Az Ultra Guard HD tömlő robusztus Teflon® bevonattal és automatikus tömlődob-vel rendelkezik , amely akár 45°-os szögben is lecsévélhető és lecsévélhető, akár 50%-kal rövidebb beállítási időért.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 607 × 518 × 1063 mm.
  • Csatlakozókábel: 5 m
  • Csatlakozási kapacitás: 8 kW
  • munkanyomás: 50 – 210 bar.
  • Fúvóka mérete: 050
  • szállítási mennyiség: 500 – 1000 l/h.
  • súly (tartozékokkal): 75,5 kg
  • súly csomagolással együtt: 84,6 kg
  • Max. Nyomás: 250 bar
  • Aktuális típus: 3 / 376 – 424 / 50 V / Hz
  • Vízbemenet: 1?
  • Táphőmérséklet: 60 °C

Előny:

Széles körű tartozékok az EASY!Lock funkcióval:
  • A nyomás és a vízmennyiség a szervo vezérlő szabályozók-n állítható a lándzsa és a pisztoly között
Automatikus tömlődob:
  • Automatikus feltekerés és leoldás 45°-os szögig, még nyomás alatt is
A kifinomult szolgáltatási koncepció gyors telepítést tesz lehetővé közvetlenül a helyszínen:
  • Kényelmes olajszint-jelző és az alvázba épített olajleeresztő csatorna
  • Karcálló és sima ultra-guard HD tömlő teflon® bevonattal
  • Moduláris alkatrész koncepció, amely szivattyú, motor és vezérlőszekrény
Az öntvény anyag:
  • Energiatakarékos KÖNNYŰ!Force nagynyomású pisztoly a fáradságmentes munkavégzéshez
Széles körű tárolási lehetőségek a tartozékok számára közvetlenül a készüléken:
  • Állítható horgok, pl. 2. Lándzsatartó vagy elektromos kábelekhez
Ergonómikus Vibrasoft szennyeződésvágó:
  • Energiatakarékos és hosszabb munkát tesz lehetővé a rotor fúvókájával
  • EASY!Force Advanced a fáradságmentes munkavégzéshez, erőtartás nélkül
Kompakt, függőleges kivitelű kialakítás a függőlegesen felszerelt motorral és szivattyúegységgel ellátott álló konstrukciónak köszönhetően:
  • A maximális stabilitás biztosítja a készülék biztonságos állványát
  • Automatikus tömlődob 20 m-es nagynyomású tömlővel
Lassú működésű, 4 pólusú motor víz- és léghűtéssel, robusztus szivattyú rozsdamentes acél dugattyúval és sárgaréz hengerfejjel:
  • Szívó funkcióval és akár 60 °C-os vízhőmérséklettel
  • Kis helyigény és helytakarékos külső méretek
  • Hosszú élettartam alacsony karbantartási költségekkel
  • Könnyű manőverezni és szállítani
  • Csökkenti a hangerőt és a zajszintet.
  • Akár 30%-kal csökkenti a rezgést
  • Tárolás nagynyomású tömlőhöz
  • Akár 50%-kal kevesebb beállítási idő
  • Nagy teljesítmény nagy hatékonysággal
  • 1050 mm-es rozsdamentes acél forgó lándzsa
  • Levegő/vízhűtéses motor
  • Elforgatható szivattyúfej
  • Kenguru zseb.

Tartalma:

4 pólusú háromfázisú motor levegő- és vízhűtéssel; 3 dugattyús axiális szivattyú: Rozsdamentes acél dugattyúval; nyomáscsökkentés; integrált vízszűrő; olajszint-ellenőrző üveg; sárgaréz vízbemenet