Leírás:
A HD 6/15 MXA Plus kompakt nagynyomású tisztítónk széles felszereltségi csomaggal, nagy mobilitással és kis helyigényekkel nyűgöz le. Az integrált, rugós meghajtású automata tömlődob lerövidíti a beállítási időket, leegyszerűsíti a nagynyomású tömlő kezelését, és ezáltal növeli a működési biztonságot. A váltóáramú készülék nyomáskapcsoló-vezérléssel, robusztus 3 dugattyús axiális szivattyúval, sárgaréz hengerfejjel a hosszú élettartam érdekében, valamint automatikus nyomásmentesítéssel rendelkezik, hogy megvédje a nagynyomású alkatrészeket a stressztől készenléti üzemmódban. Az EASY!Force nagynyomású pisztoly, amely a nagynyomású sugárhajtómű visszahúzó erejét használja, hogy nullára csökkentse a tartóerőt, és az EASY!Lock gyorskioldó rögzítőelemek 5-szer gyorsabb kezelést tesznek lehetővé a hagyományos csatlakozásokhoz képest, anélkül, hogy feláldoznák a robusztusságot és a hosszú élettartam-t. A karbantartásbarát készülékkialakítás lehetővé teszi a nagynyomású szivattyúk és a fontos elektronikus alkatrészek könnyű elérését is.
Jellemző:
- MÉRETEK (H × SZ × H): 400 × 455 × 966 mm.
- Csatlakozókábel: 5 m
- Csatlakozási kapacitás: 3,1 kW
- munkanyomás: 150 / 15 bar / MPa
- szállítási mennyiség: 560 l/óra
- súly (tartozékokkal): 35,1 kg
- súly csomagolással együtt: 39 kg
- Max. Nyomás: 225 / 22,5 bar / MPa
- Aktuális típus: 1 / 230 / 50
- Vízbemenet: 3/4?
- Táphőmérséklet: 60 °C
Előny:
Nagy mobilitás:- A befelé toló toló-húzó rúd növeli a készülék tömörségét és csökkenti a szükséges helyet
Kiemelkedően egyszerű kiszolgálás:- Nagy, könnyen hozzáférhető vízszűrő, amely megvédi a szivattyú-t a vízben lévő szennyeződésektől
Kifinomult tartozéktároló:- AZ EASY!Lock TR20 lehetővé teszi a szívófej vagy a felülettisztító közvetlen tárolását a készüléken
Fokozott energiahatékonyság:- Újonnan kifejlesztett 3 dugattyús axiális szivattyú jelentősen csökkentett áramlási és nyomásveszteséggel
Energiatakarékos és időtakarékos megoldások:- KÖNNYŰ!Lock gyorskioldó rögzítőelemek: Tartós és robusztus. És 5-szer gyorsabb, mint a csavarozott
Kiváló minőségű berendezések:- Az alkatrészek védelmére szolgáló automatikus nyomáscsökkentés meghosszabbítja élettartamukat
Rugalmas működés:- Maximális stabilitás vízszintes üzemmódban, mivel a kerekek nem érintik a talajt
- A készülék fedelének egyszerű eltávolításával gyorsan hozzáférhet az elektromos dobozhoz
- 20%-kal növeli a tisztítási teljesítményt és az energiahatékonyságot
- A hengerfejhez a gép nyitott alsó részén keresztül könnyen hozzáférhet
Rugós automata tömlődob:- A gyors felhúzásnak és lehúzásnak köszönhetően rövid beállítási időket tesz lehetővé
- Az integrált tárolási lehetőségek csökkentik a beállítási időt
- Elkerüli a kioldási veszélyeket, és ezáltal növeli a működési biztonságot.
- Maximális kényelem a nagynyomású tömlő kezelésekor
- Erőteljes, 2 pólusú, léghűtéses villanymotor
- Kényelmes fúvókatartó a rotoros fúvóka tartásához
Kiegészítő állvány:- Növeli a billentési ellenállást álló helyzetben
- Tartókonzol, amely a helyén tartja a habszivacs lándzsát
- Álló és fekvő működésre tervezve
Az öntvény anyag:- Rugós automata tömlődob
- Fáradtságmentes KÖNNYŰ!Force nagynyomású pisztoly
- Könnyen tárolható a szervizjárművekben
- Növeli a készülék lábnyomát
- Kiváló minőségű sárgaréz hengerfej.
Tartalma:
Beépített HD-tömlődob; ANTI!twist; nyomáskapcsoló
Tartalom:
Dirt blaster; EASY!FORCE kézi szórópisztoly; HD tömlő 15 m / Flex; teljesítmény fúvóka; spray lándzsa 840 mm