Nedves/száraz porszívó NT 30/1 Tact Te M..

Cikkszám: 1.148-235.0
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
Cikkszám 1.148-235.0
EAN / GTIN 4054278048215
Gyártó száma 1.148-235.0
L-szám L00950 412
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Az építkezéseken és műhelyekben naponta veszélyes, részben belélegezhető finom por keletkezik. Az új, teljesen automatikus szűrőtisztító rendszernek köszönhetően az NT 30/1 Tact Te M kompakt nedves/száraz porszívónk 99,9 százalékos garantált szűrési hatékonysággal kiküszöböli a korábban felülmúlhatatlan mennyiségű finom port. A szűrő tisztítását és a szívóerőt mindig az érzékelő által vezérelt elektronika felügyeli és vezérli. Az automatikus indítással ellátott beépített készülékaljzatnak és a teljes antisztatikus rendszernek (beleértve a vezetőképes tartozékokat is) köszönhetően a készülék különösen alkalmas portermelő elektromos szerszámok közvetlen elszívására. A padlóra vagy gépekre már lerakódott por könnyen és teljesen beszívható a robusztus 30 literes tartályba, fém görgőkkel és lökhárítókkal az újonnan kifejlesztett tartozékokkal, amelyek biztonságosan tárolhatók a készüléken.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 560 × 370 × 580 mm.
  • felvett teljesítmény: Max. 1380 W..
  • Tartály tartalma: 30 l
  • súly csomagolással együtt: 19,7 kg
  • súly tartozékok nélkül: 14,2 kg
  • Gumi tápkábel hossza: 7,5 m
  • légmennyiség: 74 l/s.
  • hangnyomásszint: 69 dB(A)
  • Normál névleges átmérő: DN 35
  • Aktuális típus: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vákuum: 273 / 27,3 mbar / kPa

Előny:

Fő funkció:
  • Hűtőlevegő-szűrés
  • Teljes antisztatikus rendszer, vezetőképes tartozékokkal,
teljesen automatikus szűrőtisztítás:
  • Érzékelővezérelt elektronika az optimális szűrőtisztítási hatékonyság és ezáltal a legnagyobb szívóteljesítmény érdekében.
99,9%-os szűrőhatékonyság:
  • A finom por szinte teljes eltávolítása tiszta és biztonságos munkahelyet biztosít.
Teljes antisztatikus rendszer vezetőképes tartozékokkal:
  • Hatékony védelem az antisztatikus töltés által okozott áramütés ellen.
Készülékaljzat automatikus be-/kikapcsolással:
  • A te változatok alapfelszereltségként fel vannak szerelve egy hálózati aljzattal, automatikus be- és kikapcsolással és antisztatikus előkészítéssel.
  • Teljes antisztatikus rendszer, vezetőképes tartozékokkal együtt
  • Készülékcsatlakozó automatikus indítással elektromos szerszámokhoz

Tartalma:

porosztály: M; ütésálló keringetés elleni védelem; tartály anyaga: Műanyag; védelmi osztály: I; töltőhenger; szűrőtisztítás: Automatikus szűrőtisztítás Tact; automatikus be- és kikapcsolás elektromos szerszámok-hez; antisztatikus rendszer

Tartalom:

Nedves/száraz padlófúvóka 360 mm; résszívófej; elszívó tömlő 4 m / könyökkel (el); e-szerszámok csatlakozóhüvelye; szívócsövek 2 db / 0,5 m / 35 mm / rozsdamentes acél; lapos redőzött szűrő PES; 1 db szűrőzsák nem szőtt; 1 db PE műanyag zacskó pormentes ártalmatlanításhoz

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek