Leírás:
Az NT 30/1 Ap Te L. kompakt nedves/száraz porszívónk egyik kiemelkedő tulajdonsága a rendkívül hatékony félautomata szűrőtisztítás mellett az elektromos szerszámokkal való munkavégzéshez automatikus indítással/kifutással ellátott beépített készülékaljzat. Kiváló szívóteljesítménye számos alkalmazási területet tesz lehetővé, legyen szó kis csiszolási munkákról, jármű belső tisztításáról, folyadékok eltávolításáról vagy gépek és rendszerek elszívásáról. Még a közepes mennyiségű finom por is könnyen felszívható szűrőzsák nélkül. A könnyen használható eszköz minden lényeges beállítása egy központi forgókapcsolóval történik, és a teljesen új fejlesztésű tartozékokhoz kifinomult tárolási lehetőségek vannak integrálva. A nedves/száraz porszívó extra lapos feje lehetővé teszi a parkolást, és a rögzítési lehetőségeknek köszönhetően egy szerszámtartót is csatlakoztathat.
Jellemző:
- MÉRETEK (H × SZ × H): 525 × 370 × 560 mm.
- felvett teljesítmény: Max. 1380 W..
- Tartály tartalma: 30 l
- Tartály anyaga: Műanyag
- súly csomagolással együtt: 16,8 kg
- súly tartozékok nélkül: 11,8 kg
- Kábelhossz: 7,5 m
- légmennyiség: 74 l/s.
- hangnyomásszint: 70 dB(A)
- Normál névleges átmérő: DN 35
- Aktuális típus: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vákuum: 273 / 27,3 mbar / kPa
Előny:
Készülékaljzat automatikus be-/kikapcsolással:- A csatlakoztatott elektromos szerszám a beépített automatikus be-/kikapcsolás funkció segítségével aktiválja a szívóegységet.
Félautomata szűrőtisztítás:- A félautomata szűrőtisztítás folyamatosan nagy szívóerőt biztosít.
Rugalmas tömlő- és tápkábel-tárolás:- Lehetővé teszi a különböző hosszúságú és átmérők tömlők biztonságos rögzítését.
Kivehető szűrőház:- Lehetővé teszi a szűrő pormentes eltávolítását.
- A szívóegység csak akkor működik, ha az elektromos szerszám működik.
- Az Ap Cleaning (Ap tisztítás) gomb elhelyezése leegyszerűsíti a kezelést.
- A tápkábel biztonságos tárolása.
- Hatékonyan megakadályozza a lapos redőzött szűrő helytelen behelyezését.
Kifinomult integrált tárolási lehetőségek a tartozékokhoz:- A tartozékok biztonságosan tárolhatók és mindig kéznél vannak.
Fő funkció:- Csatlakozóhüvely elektromos szerszámok-hoz
- Félautomata szűrőtisztítás
- Készülékaljzat automatikus be-/kikapcsolással
Tartalma:
lekapcsoló automatika max. töltési mennyiségnél; automatikus be-/kikapcsolás elektromos szerszámok esetén; szűrőtisztítás: Félautomata szűrőtisztítás Ap; védelmi osztály: I; töltő görgő
Tartalom:
Csatlakozóhüvely e-szerszámokhoz; elszívó tömlő 2,5 m / szívócsonkkal; lapos hajtogatású szűrőpapír; szívócsövek 2 db / 0,55 m / fém; 1 db szűrőzsák nem szőtt; nedves / száraz padlófúvóka 300 mm; résszívófej