Vezeték nélküli permetezőgép Puzzi 2/1 Bp *INT

Cikkszám: 1.101-750.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 1.101-750.0
EAN / GTIN 4066529097996
Gyártó száma 1.101-750.0
L-szám L00950 248437
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

Robusztus, tartós, nagy teljesítményű és vezeték nélkül rugalmasan használható.: akkumulátoros porszívónk Puzzi 2/1 Bp. Ezzel a mobil vezeték nélküli porszívóval, amely mosóporszívó, folteltávolító és folteltávolító is egyben, könnyedén eltávolíthatja a friss vagy beszáradt foltokat a textíliákról, például kárpitozott fotelekről, kanapékról, autóülésekről és még sok másról. A Puzzi 2/1 Bp kiváló hátulról szívó teljesítményének köszönhetően pillanatok alatt eltávolít minden foltot, így rövid száradási időt biztosít. Kompakt kialakításának, kis súlyának és ergonomikus hordozófogantyújának köszönhetően a készülék könnyen, egy kézzel is szállítható. A legjobb folteltávolítási eredmény érdekében a tisztítóoldat nyomás alatt mélyen a textilszálakba permeteződik, majd a fellazult szennyeződéssel együtt ismét felszívódik. Alapfelszereltségként szállítva: Kárpitos fúvóka, permetező/szívótömlő, külön tartály a friss és a szennyezett víz számára, valamint integrált tartozéktároló. A megrendeléskor vegye figyelembe, hogy a nagy teljesítményű 36 V-os Kärcher Battery Power+ akkumulátor és a hozzá tartozó gyorstöltő külön rendelendő ehhez a készülékváltozathoz.

Jellemző:

  • Méretek (L × B × H): 410 x 235 x 250 mm
  • Akkumulátor platform: 36 V-os akkumulátor platform
  • Felvételi kapacitás: 350 W
  • Különösen felhasználóbarát kezelési koncepció: Praktikus forgókapcsoló a be- és kikapcsoláshoz.
  • Különösen felhasználóbarát kezelési koncepció: Ergonomikus kárpitos fúvóka egy ujjal is működtethető.
  • Különösen felhasználóbarát kezelési koncepció: A tartály gyors feltöltése és kiürítése.
  • Rendelje meg a készüléket: PCE
  • Fúvóka szájrész: Kárpitozó fúvóka / narancssárga
  • Könnyű szállítás: Ergonomikus hordozófogantyúval a nagyobb kényelem érdekében.
  • Könnyű szállítás: Egykezes szállítás lépcsőkön és lépcsőkön keresztül.
  • Könnyű szállítás: Mobilitás: z. Pl. járműbelső tisztítására vagy nyaralóházak tisztítására.
  • Kivehető tartály: A frissvíz- és a szennyezettvíz-tartályok könnyen eltávolíthatók.
  • Kivehető tartály: Gyors feltöltés vízzel a Quick & Easy zárásnak köszönhetően.
  • Kivehető tartály: A szennyvíztartály egyszerű kiürítése és tisztítása.
  • Ergonomikus és extra rövid kárpitos fúvóka: Robusztus és szűk helyekre, például járműbelsőbe való.
  • Ergonomikus és extra rövid kárpitos fúvóka: Kiváló szóráskép csökkentett vízfogyasztással.
  • Ergonomikus és extra rövid kárpitos fúvóka: Ergonomikus kialakítás kényelmes 2 komponensű fogantyúval.
  • Szín: antracit
  • Kiemelkedő tisztítási teljesítmény: Kiváló tisztítás tiszta előtte-utána hatással.
  • Kiemelkedő tisztítási teljesítmény: Nagyon jó visszaszívási teljesítmény a magas negatív nyomásnak köszönhetően.
  • Kiemelkedő tisztítási teljesítmény: Rendkívül finom és egyenletes szóráskép a kárpitos fúvókából.
  • Integrált tartozéktároló: Erős gumiszalag és kampó segítségével rögzíthető.
  • Integrált tartozéktároló: A szívótömlő és a kárpitos fúvóka veszteségmentes szállítása.
  • Integrált tartozéktároló: A készülék egyszerű tárolása a tartozékokkal együtt.
  • Kompakt kialakítás és nagyfokú mobilitás: Ideális szűk vagy nehezen hozzáférhető területekhez is.
  • Kompakt kialakítás és nagyfokú mobilitás: Vezeték nélküli mozgásszabadság és rugalmas használat.
  • Kompakt kialakítás és nagyfokú mobilitás: Kompakt formájának köszönhetően bárhol elpakolható.
  • Töltési áram: 6A
  • Futási idő akkumulátortöltésenként: Normál üzemmód: 46 (7,5 Ah) / normál üzemmódban: 37 (6,0 Ah) min
  • Szivattyú teljesítmény: 4 W
  • Turbina teljesítmény: 350 W
  • Levegőmennyiség: 16 l/s
  • Névleges méret Tartozékok: DN 30
  • Hálózati csatlakozás Töltő: 100 240 / 50 60 V / Hz
  • Opcionális: Megfelelő tisztítószer kapható: Töltse fel a tartályt friss vízzel az utasításoknak megfelelően.
  • Opcionális: Megfelelő tisztítószer kapható: Kiváló folteltávolítás kárpitokon és textíliákon.
  • Opcionális: Megfelelő tisztítószer kapható: A kinyert tisztítóoldat a szennyeződéssel együtt szívódik be.
  • Professzionális minőség: Különösen robusztus és tartós: Hatékony turbina 1000 órás élettartammal.
  • Professzionális minőség: Különösen robusztus és tartós: Nagyon robusztus és érzéketlen membránszivattyú.
  • Professzionális minőség: Különösen robusztus és tartós: Kompakt, extra rövid és strapabíró kárpitos fúvóka.
  • Hangnyomásszint: 70 dB(A)
  • Permetezési nyomás: 0,16 0,22 MPa
  • Permetezési térfogat: 350 ml/min
  • Friss/mosottvíz-tartály: 1,7 / 2,9 l
  • Vákuum: 16 kPa
  • Teljes rugalmasság: Kärcher 36 voltos platform: Kompatibilis a következőkkel: Minden 36 V-os Kärcher Battery Power+/Power akkumulátorral.
  • Teljes rugalmasság: Kärcher 36 voltos platform: Praktikus kijelző a hátralévő üzemidőről közvetlenül az akkumulátoron.
  • Teljes rugalmasság: Kärcher 36 voltos platform: A nagy teljesítményű akkumulátor gyors és egyszerű cseréje.

Előny:

  • Kiemelkedő tisztítási teljesítmény
  • Kompakt kialakítás és nagyfokú mobilitás
  • Professzionális minőség: Különösen robusztus és tartós
  • Teljes rugalmasság: Kärcher 36 voltos platform
  • Különösen felhasználóbarát kezelési koncepció
  • Ergonomikus és extra rövid kárpitos fúvóka
  • Könnyű szállítás
  • Kivehető tartály
  • Integrált tartozéktároló
  • Opcionális: Megfelelő tisztítószer kapható

Felhasználás:

  • Folteltávolítás kárpitokon és kárpitozott bútorokon
  • Szőnyegek célzott foltkezelése
  • Folteltávolítás textil járműüléseken
  • Minden textilfelület tisztítása

Tartalom:

Tisztítószer RM 764 N / 125 ml