Leírás:
90. évforduló Kärcher: A Puzzi 8/1 Anniversary Edition mosóporszívó fekete színben a kárpitok tisztításakor és a textilfelületek foltjainak eltávolításakor kiváló, higiénikus tisztítási eredményekkel és nagy hatékonysággal nyűgöz le. A kompakt szórásos elszívó készülék a tisztítóoldatot mélyen a textilszálakba permetezi, majd a fellazult szennyeződéssel együtt felporszívózza azokat. A hatékony visszaszívó teljesítmény biztosítja, hogy a textilfelületek gyorsan megszáradjanak és újra járhatóak legyenek. Ez teszi a mosóporszívót alkalmassá a szálloda- és vendéglátóiparban vagy a járműbelső tisztításában dolgozó takarító szakemberek magas igényeinek kielégítésére. A standard, extra rövid kárpitos fúvóka megkönnyíti a szűk helyek tisztítását. Kis súlyának és ergonomikus hordozófogantyújának köszönhetően a robusztus mosószárítót könnyű egy kézzel szállítani. A kézzel vagy lábbal működtethető nagyméretű nyomógombok növelik a felhasználói kényelmet. A készülékfedél és a kézifúvóka átlátszó, hogy jobban látható legyen a szennyeződés. A jubileumi kiadás 16 tabletta RM 760 CarpetPro CLEANER ICAPSOL-t is tartalmaz.
Jellemző:
- Méretek (L × B × H): 524 x 332 x 442 mm
- Rendelje meg a készüléket: PCE
- Fúvóka szájrész: Kárpitozó fúvóka / narancssárga
- Könnyű kezelhetőség a 2 nagy nyomógombnak köszönhetően: Nincs bosszantó lehajlás: A készülék gyorsan és egyszerűen a lábfejjel kapcsolható be és ki.
- Könnyű kezelhetőség a 2 nagy nyomógombnak köszönhetően: Gyors 1 lépéses módszer: Kombinált permetezés és porszívózás egy műveletben.
- Könnyű kezelhetőség a 2 nagy nyomógombnak köszönhetően: 2 lépéses módszer: Fújja be a szálakat és hagyja hatni, majd porszívózza ki.
- Kivehető, intelligens 2 az 1-ben tartály: Gyors és egyszerű friss víztartály feltöltés.
- Kivehető, intelligens 2 az 1-ben tartály: Kényelmes és egyszerű ürítés a szennyezett vízből.
- Kivehető, intelligens 2 az 1-ben tartály: Gyorsindító illusztráció a könnyű kezelhetőség érdekében.
- Ergonomikus és extra rövid kárpitos fúvóka: A fogantyú és a nyomáskapcsoló egy ujjal is működtethető.
- Ergonomikus és extra rövid kárpitos fúvóka: A praktikus gombforma különböző tartási pozíciókat tesz lehetővé.
- Ergonomikus és extra rövid kárpitos fúvóka: A piros fúvóka szájrész biztosítja a hatékony vízfogyasztást.
- Szín: antracit
- Könnyű és kompakt, robusztus kialakítás: Könnyed, egykezes szállítás lépcsőkön és lépcsőkön keresztül.
- Könnyű és kompakt, robusztus kialakítás: Hosszú, fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé.
- Könnyű és kompakt, robusztus kialakítás: A hosszú élettartam magas gazdaságosságot biztosít.
- Nagyméretű hátsó kerekek és rugalmas, 360°-ban forgatható görgők: Könnyű manőverezhetőség, még egyenetlen felületeken is.
- Nagyméretű hátsó kerekek és rugalmas, 360°-ban forgatható görgők: Különösen jól manőverezhető és rugalmasan kezelhető tisztítás közben.
- Nagy, nyitott frissvíz-töltőnyílás: Kényelmes, biztonságos és gyors feltöltés friss vízzel.
- Nagy, nyitott frissvíz-töltőnyílás: Jól látható maximális szintjelző.
- Nagy, nyitott frissvíz-töltőnyílás: Nincs kiömlés a készülék hátrahúzásakor vagy tolásakor.
- Kiemelkedő tisztítási teljesítmény: Textilfelületek tökéletes mélytisztítása.
- Kiemelkedő tisztítási teljesítmény: Gyors száradás és újramoshatóság a nagyon jó visszaszívó teljesítménynek köszönhetően.
- Kiemelkedő tisztítási teljesítmény: Kiváló tisztítási eredmény látható előtte-utána hatással.
- Integrált tároló a kárpitozó fúvókának: A kárpitos fúvóka a klipszes kialakításnak köszönhetően mindig kéznél van.
- Integrált tároló a kárpitozó fúvókának: Veszteségmentes tárolás, még szállítás közben is.
- Összecsukható kábelhorog: A hálózati kábel biztonságos tárolásához.
- Összecsukható kábelhorog: Praktikus és kábelbarát.
- Szivattyú teljesítmény: 40 W
- Turbina teljesítmény: 1200 W
- Levegőmennyiség: 71 l/s
- Max. Területi teljesítmény: 12 18 m²/h
- Hangnyomásszint: 71 dB(A)
- Permetezési nyomás: 1 bar
- Permetezési térfogat: 1 l/perc
- Teljesítménytípus: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
- Friss/mosottvíz-tartály: 8 / 7 l
- Vákuum: 270 / 27 mbar / kPa
Előny:
- Kiemelkedő tisztítási teljesítmény
- Ergonomikus és extra rövid kárpitos fúvóka
- Könnyű és kompakt, robusztus kialakítás
- Kivehető, intelligens 2 az 1-ben tartály
- Könnyű kezelhetőség a 2 nagy nyomógombnak köszönhetően
- Nagyméretű hátsó kerekek és rugalmas, 360°-ban forgatható görgők
- Összecsukható kábelhorog
- Nagy, nyitott frissvíz-töltőnyílás
- Integrált tároló a kárpitozó fúvókának
Felhasználás:
- Kárpitok és kárpitozott bútorok intenzív mélytisztításához
- Textilfelületek célzott foltkezeléséhez
- Minden textilfelület tisztításához, beleértve a járműveket is
- Textil járműülések intenzív mélytisztításához
- Célzott kárpittisztításhoz higiéniailag érzékeny területeken
Tartalom:
Kivehető 2 az 1-ben tartály friss/mosott vízhez