Leírás:
A Puzzi 10/1 kárpitfúvókával és padlófúvókával különösen alkalmas kis és közepes méretű felületek higiénikus és hatékony tisztítására. A 1 bar nyomású permetező elszívó készülék biztosítja a textilfelületek kíméletes mélytisztítását, és meggyőző eredményeket biztosít, különösen a kárpittisztítás és a szőnyegtisztítás során. A keskeny padlófúvókának köszönhetően a készülék szűk helyeken is ideális. A rugalmas szívóajak révén pedig még a ráhelyezett területek is könnyen tisztíthatók. A permetező elszívó beépített kábelhoroggal és kézi szerszámhoz és szívócső-hez való rögzítéssel rendelkezik.
Jellemző:
- MÉRETEK (H × SZ × H): 709 × 322 × 438 mm.
- súly csomagolással együtt: 13,5 kg
- súly tartozékok nélkül: 10,5 kg
- Teljesítmény szivattyú: 40 W
- Turbina teljesítménye: 1250 W
- légmennyiség: 74 l/s.
- Max. Területteljesítmény: 20 – 25 m²/h..
- Permetezési nyomás: 1 bar
- Permetezés mennyisége: 1 l/perc
- Aktuális típus: 220 – 240 V
- Tartály friss/szennyezett víz: 10 / 9 l.
- Vákuum: 254 / 25,4 mbar / kPa
Előny:
Ergonómikus kétkezes markolat:- Ergonomikus markolat és alacsony súly a könnyű kezelhetőség érdekében.
Fő funkció:- kiegészítő markolat-padlószívófej
- Eltávolítható piszkos víztartály
Optimális mindennapi használat:- A fogantyú szerszám nélküli beállítása; tartozékok/kábelrögzítések; gyors váltás a padlószívófejről a párnafúvókákra.
Eltávolítható piszkos víztartály:- A piszkos víztartály könnyen eltávolítható, és a víztartály feltöltésére is használható.
Sokoldalú:- Sokoldalú tartozékok sokoldalú alkalmazásokhoz (pl. résszívófej az autóülések és kárpitok tisztításához).
- Állítható magasságú fogantyú.
- Gumicsapágy szivattyú / turbina
Tartalma:
Beépített tartozéktartó padlófúvókához; fúvóka fúvóka fúvóka: Kárpitos fúvóka / kék; beépített tartozék tartó kárpitozáshoz / résszívófej
Tartalom:
Mosószer RM 760 fülek / 48 darab; résszívófej; spray-/szívópisztoly; 1 darab spray-/szívócső; Spray-/elszívó tömlő 2,5 m; D-markolat Spray-/szívócső; Padlófúvóka 240 mm; Kivehető 2 az 1-ben tartály Fresh-/szennyezett víz