Gőzporszívó SGV 8/5

Cikkszám: 1.092-010.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 1.092-010.0
EAN / GTIN 4039784846463
Gyártó száma 1.092-010.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

A könnyen használható SGV 8/5 gőzporszívó kiváló tisztítási teljesítményt nyújt a magas gőznyomásnak (8 bar), a kb. 70 °C-os melegvíz-hőmérsékletnek és a 3 fokozatú gőzmennyiség-szabályozásnak köszönhetően. A tisztítás környezetbarát módon történik, vegyszerek nélkül. Az SGV 8/5 praktikus öntisztító funkciója hosszú távú higiénikus tisztaságot biztosít. Ezen kívül a készülék különösen egyszerű és kényelmes működtetésével is lenyűgözi, például a kijelzőn keresztül a működési állapot és a Service/hibaüzenetek megjelenítésére. A KÖNNYEN kezelhető forgókapcsoló lehetővé teszi a 7 gőz/szívó üzemmód gyors és egyszerű kiválasztását, az ergonomikus gőz/szívó pisztoly pedig lehetővé teszi a gőzmennyiség, a tisztítási mód és a szívófunkció rugalmas és közvetlen szabályozását működés közben. Az energiatakarékos és zajcsökkentett Eco!Efficiency móddal zajérzékeny területeken is dolgozhat. Az átfogó tartozékok közvetlenül a készüléken tárolódnak szennyeződésmentesen, így hosszú keresés nélkül mindig kéznél vannak.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 640 × 495 × 965 mm.
  • Gőznyomás: Max. 8 bar
  • frekvencia: 50–50 Hz
  • súly csomagolással együtt: 48 kg
  • súly tartozékok nélkül: 40 kg
  • fűtőteljesítmény: 3000 W
  • Kábelhossz: 7,5 m
  • Kazán hőmérséklete: Max. 173 °C.
  • Befogás: 220 – 240 V
  • Üzemanyag tartály: 5 – 5 l.

Előny:

Fenntartható és kiváló tisztítási teljesítmény:
  • Különösen magas gőznyomás (8 bar), kb. 70 °C-os melegvíz-hőmérséklet és kiváló szívóteljesítmény
Kényelmes kijelző:
  • A kijelzőn a működési állapot látható szövegként vagy sáv/sáv kijelzőként
Gőzölős/elszívó tömlő gőzölős/szívópisztollyal:
  • Rendkívül felhasználóbarát forgó és nyomáskapcsolók a különböző funkciók vezérléséhez.
  • 3 fokozatú gőzmennyiség szabályozás, hideg és meleg víz működés és egyidejű szívás lehetséges.
  • Időmegtakarítás: Működés közben. Nem kell megszakítani a tisztítási folyamatot
KÖNNYEN kezelhető forgókapcsoló 7 üzemmóddal:
  • Különösen felhasználóbarát a magától értetődő szimbólumoknak köszönhetően. Nincs szükség hosszú képzésre
  • A karbantartási intervallumokkal, például a „Vízkőmentesítés” szolgáltatással kapcsolatos információkat jeleníti meg
Beépített tartozéktároló:
  • Minden tartozék tisztán és biztonságosan tárolható a berendezések szállítása során
  • Könnyen, gyorsan, hatékonyan és vegyszerek nélkül távolítja el a makacs szennyeződéseket
Eco!Efficiency mód:
  • Az alacsony zajszint miatt zajérzékeny területeken is használható
Ergonomikus és könnyű szállítás:
  • Húzza maga mögött a készüléket a nyomórudon, hogy hosszabb távolságon is szállíthassa
  • Gőzölés/vákuum Eco!Efficiency üzemmóddal és a készülék öntisztításával.
  • Be/ki kapcsoló, hideg víz, mosószerrel való használat, öblítés
  • A praktikus hibajelzés azonnal tájékoztatja a felhasználókat, és időt takarít meg
Széles körű tartozékok a szállítási terjedelem-ban:
  • résszívófej, dot jet fúvóka, háromszög fúvóka és 3 különböző kerek kefe
  • A nagyméretű szállítógörgők lehetővé teszik a könnyű szállítást akár lépcsőn is
  • A hálózati kábel biztonságosan elhelyezhető a készülék hátulján
  • Ez az éjszakai takarítást is lehetővé teszi minden probléma nélkül
Háromfokozatú gőzáramlás szabályozása:
  • Közepes gőz (II. Szint) az átlagos szennyeződéshez
  • Az olyan tartozékok, mint a fúvókák vagy a körkefék mindig kéznél vannak
  • A készülék betöltéséhez tartsa azt a fogantyú mélyedésénél és a nyomórúdnál
  • 300 mm-es padlószívófej kefeszíjjal és gumi ajakbetéttel
  • Tartós, robusztus és ezért nagyon gazdaságos eszköz
  • 150 mm-es kézi szívófej kefeszíjjal és gumi ajak betéttel
Az öntvény anyag:
  • Eco!Efficiency mód és a készülék öntisztító funkciója
  • Nagy tisztítási teljesítmény csökkentett szívóerővel
  • Erős gőz (III. Fokozat) a makacs szennyeződésekhez.
  • Könnyű gőz (I. szint) az alacsony szennyeződés érdekében
  • KÖNNYEN kezelhető forgókapcsoló 7 üzemmóddal
  • Kényelmes kijelző

Felhasználás:

  • Fali csempe, kerámia padló és egyéb kemény felületek
  • szerelvények, munkafelületek és rozsdamentes acél felületek
  • Ablakok, üvegajtók, üvegfelületek és tükrök
  • Makacs szennyeződés, foltok és zsír
  • Szövetek és kárpitozott bútorok
  • Járművek belső tisztítása

Tartalma:

Tartály anyaga: Műanyag; ház: Nemesacél

Tartalom:

Padlófúvóka; gőzcsövek 2 ×; gőzszívó tömlő markolat-vel; kézi fúvóka; körkefe kicsi (fekete)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek