Leírás:
Gyors és egyszerű szerszámcsere, kényelmes és biztonságos kezelés: A nagy teljesítményű akku multiszerszám MT 36 BP teljesíti ígéretét. A különböző cserélhető tartozékokkal a feladatok széles körének kezelésére tervezett, kiváló minőségű alkatrészekkel rendelkezik, mint például a nagy teljesítményű, kefe nélküli motor és egy szilárd acél tengely. Könnyebbé teszi a munkát a felhasználó számára, védi a környezetet, és jelentősen csökkenti az üzemeltetési és karbantartási költségeket a benzines készülékekhez képest.
Jellemző:
- MÉRETEK (H × SZ × H): 951 × 197 × 188 mm.
- Akkumulátorplatform: 36 V-os akkumulátorplatform
- Fordulatszám: 7800 / 6800 ford/perc
- súly csomagolással együtt: 3,6 kg
- súly tartozékok nélkül: 2,6 kg
- Befogás: 36 V
Előny:
Nagy teljesítményű motor magas nyomaték-értékkel:- Erőteljes, mint egy benzinmotor az akkumulátoros eszköz előnyeivel
Teljes rugalmasság a Kärcher 36 voltos platformon belül:- Cserélje ki az akkumulátort más eszközökre gyorsan és szükség szerint
Akár 90%-kal alacsonyabb üzemeltetési és karbantartási költségek a benzinüzemű berendezésekhez képest:- Különösen gazdaságos, mivel a benzin esetében nincs üzemeltetési költség
Kényelmes gyorskioldó csatlakozó:- Egyszerű, gyors és szerszám nélküli tartozékcsere
Nincs szennyezőanyag- és CO-kibocsátás?:- Védi a környezetet és a felhasználó egészségét
Az öntvény anyag:- Gyorskioldó csatlakozó az egyszerű szerszámcseréhez
Kényelmes gyorskioldó csatlakozó:- Helytakarékos szállítás és tárolás
Változó fordulatszám:- Lehetővé teszi a testreszabást az alkalmazáshoz
Kefe nélküli motor:- Minimális karbantartás és hosszú élettartam
Jelentősen alacsonyabb rezgés, mint a benzines készülékek:- Fáradtságmentes munkavégzés hosszú időn keresztül
Teljes rugalmasság a Kärcher 36 voltos platformon belül:- Javítja a produktivitás-t és a munkahelyi biztonságot
Kefe nélküli motor:- Alacsony hőtermelés és nagy hatékonyság
Ergonómikus kerek markolat:- Minden felhasználó számára egyedileg állítható
Jelentősen alacsonyabb rezgés, mint a benzines készülékek:- Fenntartja a felhasználó egészségét
Az öntvény anyag:- Változtatható fordulatszám minden alkalmazáshoz
Ergonómikus kerek markolat:- Kényelmes munkavégzést tesz lehetővé
Változó fordulatszám:- Meghosszabbítja a működési idő-t
Tömör, sima működésű acéltengely:Az öntvény anyag:Tömör, sima működésű acéltengely:
Felhasználás:
- Nagy teljesítményű hajtóegység MT HT 550/36 és MT CS 250/36 modellekhez
- Az MT CS 250/36 rendszerrel való használatra a fák biztonságos nyomon követéséhez és nyomon követéséhez
- Az MT HT 550/36-vel használható nagy bokrok, bokrok és sövények vágásához
Tartalom:
Gumírozott kerek markolat; gyorscsatlakozó; vállheveder