Leírás:
A nehezen elérhető területek, mint például a parkpadok alatt, a közúti táblák körül, az útvédőkön vagy akár a szegélyeken, az LT 380/36 BP akkus fűnyíró különlegessége. A könnyű erőátviteli csomag azonban a benzinmotoros fűkaszák alternatívájaként a lejtőkön és a nagyobb felületeken is lenyűgöző, és ezekkel ellentétben a zajérzékeny területeken is problémamentesen használható. Az LT 380/36 BP nagy vágásszélesség-vel és tartóssággal rendelkezik, kibocsátásmentes és alacsony rezgésű, valamint ergonomikus állítható markolat-jával és optimális súlyelosztásával is. A fáradságmentes, hosszú munkafeladatok így könnyedén elvégezhetők.
Jellemző:
- MÉRETEK (H × SZ × H): 1780 × 360 × 250 mm.
- Akkumulátorplatform: 36 V-os akkumulátorplatform
- Fordulatszám: 1. Szint: 4600/2. Szint: 5600 ford./perc
- Menetátmérő: 1,6 mm
- Menetgeometria: Kerek, mélyedésekkel
- Menetfeltöltés: Automatikus gépelés
- Sebességtartó automatika: Igen
- súly csomagolással együtt: 5,6 kg
- súly tartozékok nélkül: 3,5 kg
- működési idő per akkutöltés: Max. 35 (6,0 Ah) / max. 45 (7,5 Ah) min..
- Vágószerszám: Menetfej
- Vágókör átmérője: 38 cm
- Befogás: 36 V
Előny:
Robusztus vágófej:- Egyszerűen nyomja vissza a vágószálat a földre a fej megnyomásával
Kényelmes vállheveder:- Kényelmes és kényelmes munkavégzést tesz lehetővé a fáradságmentes munkavégzés érdekében
Teljes rugalmasság a Kärcher 36 voltos platformon belül:- Cserélje ki az akkumulátort más eszközökre gyorsan és szükség szerint
Akár 90%-kal alacsonyabb üzemeltetési és karbantartási költségek a benzinüzemű berendezésekhez képest:- Különösen gazdaságos, mivel a benzin esetében nincs üzemeltetési költség
Nincs szennyezőanyag- és CO-kibocsátás?:- Védi a környezetet és a felhasználó egészségét
Változó fordulatszám:- Lehetővé teszi a testreszabást az alkalmazáshoz
Kefe nélküli motor:- Minimális karbantartás és hosszú élettartam
Jelentősen alacsonyabb rezgés, mint a benzines készülékek:- Fáradtságmentes munkavégzés hosszú időn keresztül
Teljes rugalmasság a Kärcher 36 voltos platformon belül:- Javítja a produktivitás-t és a munkahelyi biztonságot
Kefe nélküli motor:- Alacsony hőtermelés és nagy hatékonyság
Ergonómikus kerek markolat:- Minden felhasználó számára egyedileg állítható
Robusztus vágófej:- Kényelmes, egyszerű menet elhelyezés
Jelentősen alacsonyabb rezgés, mint a benzines készülékek:- Fenntartja a felhasználó egészségét
Ergonómikus kerek markolat:- Kényelmes munkavégzést tesz lehetővé
Kényelmes vállheveder:- Kiegyensúlyozott konstrukció
A lítium-ion technológiának köszönhetően azonnal használható:- Önálló, biztonságos és vezeték nélküli
Változó fordulatszám:- Meghosszabbítja a működési idő-t
A lítium-ion technológiának köszönhetően azonnal használható:- Kezdje egy gombnyomással.
Felhasználás:
- Fűnyíráshoz nehezen elérhető területeken
- Meredek terepen való használatra
- Fűnyírás közúti táblák, fák vagy parkosított padok körül
- Alkalmas magas és kemény fűre is
Tartalom:
Menettekercs; belső hatszög; vállheveder; kiegészítő markolat