Leírás:
A 20 EC légfúvó nedves, tisztított textilfelületek gyorsított szárítására lett kifejlesztve. A kompakt, könnyű és nagyon könnyen szállítható eszköz lehetővé teszi a szárítási idő akár 50%-kal gyorsabb elérését – ez azt jelenti, hogy a megtisztított szőnyegfelületek sokkal gyorsabban haladhatnak tovább. Ezen kívül a szárító nagyon csendes, ezért zajérzékeny területeken vagy nyitvatartási időben is használható. Az alacsony kopású EC motor biztosítja az alacsony energiafogyasztást és a készülék hosszú élettartamát, amely megfelel az európai energiahatékonysági irányelveknek.
Jellemző:
- MÉRETEK (H × SZ × H): 375 × 353 × 371 mm.
- felvett teljesítmény: 120 W
- Ventilátor fordulatszáma (1/2/3. Szint): 1450 ford./perc
- súly csomagolással együtt: 9 kg
- súly tartozékok nélkül: 7,1 kg
- Kábelhossz: 7,5 m
- légmennyiség (1. / 2. / 3. Szint): 1200 m³/óra
Előny:
Alacsony kopású EC motor:- Tartós, robusztus és ezért nagyon gazdaságos eszköz.
- 3 fokozatú vezérlésű motor.
Kompakt kialakítás alacsony súly-értékkel:- A kompakt méret és az alacsony súly miatt nagyon könnyen szállítható.
Csendes működés:- Működés közben is gond nélkül használható.
Fő funkció:- Stabil és robusztus műanyag ház
alacsony kopású EC motorból:- A fúvó megfelel az európai energiahatékonysági irányelveknek.
- Kényelmes fogantyú a könnyű hordozáshoz.
- Alig érzékelhető zajforrás a nyitvatartási időben történő használat során.
- A ház masszív és robusztus műanyagból készült
- Működés 4 különböző helyzetben lehetséges
Felhasználás:
- Nedves, tisztított textilfelületek gyorsított szárításához
Tartalma:
Robusztus műanyag ház; ergonomikus fogantyú; beépített tápkábel tartó