Hevederpánt LOOP 26 kN, Hossz: 1m

Cikkszám: 098136 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
113 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (m) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Súly 0,26 kg
Hossz 1 m
Termék fajtája Rögzítő körheveder

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 098136 1
EAN / GTIN 4030281042341
Gyártó száma L-0008-1
Gyártó/felelős személy SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Leírás

Kivitel:

LOOP 26 kN. A hevederpánt sokoldalúan használható segédeszközként zuhanásgátlókhoz egy személy időszakos kirögzítéséhez. Robusztus poliamid hevederpánt (d = 25 mm) a fő tengelynél 26 kN. szakítóterheléssel.

Szabvány:

EN 354; EN 566; EN 795